Tubes LED, T8 avec douille G13, 330 degrés
Ampoule LED pour tubes T8 330 degrés
TUBE LED T8 1,2M-23,5W-4000K-2400LM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Large faisceau lumineux : 330°
- Raccord : G13
- Longue durée de vie (environ 40 000 heures)
- Température de fonctionnement : -30°C à +40 °C
- Eclairage uniforme
- L'intensité lumineuse n'est pas réglable (sans variation d'intensité)
- Bon rendu des couleurs
- Tension : 220-240 V, 50/60 Hz
- Indice de rendu des couleurs (CRI) Ra 80
- Blanc chaud : 4000 K
- Blanc froid : 6500 K
Consulter les schémas de raccordement pour utiliser avec ballast magnétique et starter. Consulter les schémas de raccordement pour utiliser sans ballast magnétique et sans starter.
Fiches de données de sécurité(X)
Le starter actuel doit être retiré en même temps que les tubes fluorescents T8 pour pouvoir remplacer ces derniers. Un starter Würth pour tubes LED T8 est fourni. Les tubes LED T8 ne fonctionnent pas avec les unités de ballast électronique.
Température de couleur | 4000 K |
Puissance | 23.5 W |
Flux lumineux | 2400 lm |
Angle d'émission de lumière | 330 Degré |
Longueur | 1212 mm |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Durée de vie de la source lumineuse | 40000 h |
À intensité variable | Non |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Diamètre | 27,5 mm |
DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques) | Luminaires |
Température d'utilisation min./max. | -30 à 40 °C |
Désignation de prise | G13 |
Tension nominale min./max. | 220 / 240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Tension nominale | 230 V/CA |