TUBES T8 LED AVEC DOUILLE G13
Lampe LED pour tubes T8 (T26)
TUBE LED T8 1,5M-22W-4000K-2400LM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Eco-énergétique
Eclairage très lumineux à faible consommation de courant
Longue durée de vie
Le remplacement de l'éclairage est moins fréquent
Insensible aux cycles de commutation fréquents
La durée de vie n'est pas réduite, contrairement aux ampoules à économie d'énergie
Pas d'UV dans le cône lumineux
Donc pas d'effet de "décoloration" des objets éclairés, n'attire pas les insectes
Spécification
- Facteur de puissance : ≥0,9
- Facteur de maintenance du flux lumineux (LLMF) : 70
- Cycles de commutation : ≥12 500
- SDCM ≤ 6
- Eclairage maximal immédiat
Les tubes LED T8 ne fonctionnent pas avec les unités de ballast électronique.
Fiches de données de sécurité(X)
Le starter actuel doit être retiré en même temps que les tubes fluorescents T8 pour pouvoir remplacer ces derniers Un starter Würth pour tubes LED T8 est fourni.
Couleur de lumière | Blanc neutre |
Température de couleur | 4000 K |
Puissance | 21.8 W |
Flux lumineux | 2400 lm |
Longueur | 1505 mm |
Couleur du verre | Gel |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Durée de vie de la source lumineuse | 15000 h |
À intensité variable | Non |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Diamètre | 28 mm |
DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques) | Luminaires |
Température d'utilisation min./max. | -20 à 40 °C |
Désignation de prise | G13 |
Tension nominale min./max. | 220 / 240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |