Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ampoule à LED E27, G95-BULB

Ampoule à filament LED G95 E27, sans variation d'intensité
LAMP LED FIL E27 6,3W 600LM DO Ø94

Art. N° 0978300059

-,--

Ampoule à LED E27, G95-BULB

Art. N° 0978300059

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Une alternative écologique aux ampoules E27 classiques.
  • Avantages

Longue durée de vie


  • Dure 10 fois plus longtemps qu'un éclairage classique, il n'est plus nécessaire de changer l'ampoule aussi fréquemment.

Eco-énergétique


  • Remplace l'ampoule classique.

Aspect vintage


  • Remplace avantageusement une ampoule à filament avec un design élégant et ses filaments à LED

Eclairage maximal immédiat.



  • Spécification

  • 220-240 V/50/60 Hz

  • Indice de rendu des couleurs, min. 80

  • Sans variation d'intensité

  • Température de fonctionnement : -20 °C à +40 °C

  • Opérations de commutation : >20 000 fois

  • SDCM : ≤ 6

  • Facteur de puissance : >0,5

  • Temps d'allumage : <0,5 s

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Remplace l'ampoule à filament/ampoule halogène par

60W

Couleur de lumière

Ambre

Température de couleur

2200 K

Puissance

6.3 W

Flux lumineux

600 lm

Longueur

138 mm

Couleur du verre

Ambre

Classe d'efficacité énergétique

A+

Durée de vie de la source lumineuse

15000 h

À intensité variable

Non

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Diamètre

94 mm

DEEE

Luminaires

Température d'utilisation min./max.

-20 à 40 °C

Désignation de prise

E27

Tension nominale min./max.

220 / 240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Tension nominale

230 V/CA

Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques