Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Angle plat pour goulotte MINI

Equerre plate pour goulotte MINI
ANGLE PLAT 10 X 20 MM

Art. N° 0973122204
EAN 4061975255259

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour réaliser une dérivation en L
Pour un aspect esthétique, les câbles sont cachés et protégés
Insertion rapide dans la goulotte pour gagner du temps
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la rénovation dans le domaine résidentiel, tertiaire


Permet de protéger et acheminer les câbles électriques sans les encastrer

Couleur

Blanc

Matière

Polychlorure de vinyle - PVC

Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Goulotte électrique MINI autocollante Avec ruban adhésif double face et couvercle

MINI MOULURE R9010-10X10MM AUTOCOLLANTE

x 50 m
Goulotte électrique, Mini Avec trous de base en rangée simple et couvercle

MOULURE BLANCHE 15X30 MM

Avec trous de base en rangée simple et couvercle
x 72 m

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques