Anneau de levage femelle DIN 582, acier C15E, zingué (A2K)
Anneau de levage femelle DIN 582
ANNEAU-LEVAGE-FEM-DIN582-C15E-(A2K)-M10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Suivre les instructions complémentaires de la notice d'installation avant utilisation !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d) | M10 |
Diamètre intérieur (d1) | 25 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 45 mm |
Diamètre de la surface de contact (d3) | 25 mm |
Matière | Acier cémenté, 1.1141, C15E |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Capacité de charge (F max) | 230 kg |
Diamètre nominal | 10 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |