Anneau de levage femelle DIN 582, acier C15E, zingué (A2K)
Anneau de levage femelle DIN 582
ANNEAU-LEVAGE-FEM-DIN582-C15E-(A2K)-M16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Suivre les instructions complémentaires de la notice d'installation avant utilisation !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d) | M16 |
Diamètre intérieur (d1) | 35 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 63 mm |
Diamètre de la surface de contact (d3) | 35 mm |
Matière | Acier cémenté, 1.1141, C15E |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Capacité de charge (F max) | 700 kg |
Diamètre nominal | 16 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |