Anneau de levage mâle DIN 580, matériau : C15 E, acier zingué (A2K)
Anneau de levage mâle DIN 580
VIS-DIN580-C15E-(A2K)-FORGÉ-M10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Suivre les instructions complémentaires de la notice d'installation avant utilisation !
Les anneaux de levage mâles M6 ne font pas partie de la norme DIN 580 !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M10 |
Diamètre de la surface de contact (d2) | 25 mm |
Diamètre extérieur (d3) | 45 mm |
Diamètre intérieur (d4) | 25 mm |
Hauteur (h1) | 45 mm |
Longueur (l1) | 17 mm |
Matière | Acier cémenté, 1.1141, C15E |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Capacité de charge max. | 230 kg |
Forme de tête | Bague |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,5 mm |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Longueur filetée (filetage métrique) | 14 mm |
Déclaration CE de conformité (CE) | Oui |