Antipanique barre Evak coupe feu
Serrure antipanique barre EVAK coupe feu
SERR ANTIPANIQUE BARRE EVAK CF 1P GRIS
Art. N°
1961748530
EAN 3598640073340
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Auto-blocage et coupe feu.
Insert réalisé en polymère technique à haute performance pour réduire la force d'ouverture.
Insert réalisé en polymère technique à haute performance pour réduire la force d'ouverture.
- Barre disponible en version 1,2 ou 3 points.
- Réversible droite/gauche par simple pression dans le mécanisme.
- Longueur standard pour porte : maxi 1 000 mm. (Barre acier recoupable 830 mm)
- Pour 2 et 3 points : hauteur maxi 2 500 mm.
- Recoupable en largeur et ajustable en hauteur ( maxi 2 500 mm).
- Finition disponibles : gris alu, blanc ou noir (peinture en epoxy).
- Gâche comprise.
- Livré sans module extérieur.
- Usinage simplifié lors de la mise en place du module de 3 trous de 13 mm de diamètre.
- Matière : Aluminium/Inox.
Attention : Merci de rajouter un module exterieur pour antipanique PANAMA + un 1/2 cylindre. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | Serrure antipanique 1 point |
Couleur | Gris argent similaire à RAL 9006 |
Longueur | 830 mm |