Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Appuis intermédiaires réglables

Appui intermédiaire réglable
APPUI INTERMÉDIAIRE 100MM

Art. N° 5397100103

-,--

Appuis intermédiaires réglables

Art. N° 5397100103

-,--

Quantité

Cdt

x50 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour doublage de mur sur fourrures métalliques F45/F47

100 % polyamide et fibre de verre


  • Evite les ponts thermiques

Mise en oeuvre simple et rapide


  • Réglage rapide en utilisant les boutons de chaque côté

  • Réglage précis en tounant la molette

Molette large


  • Excellent maintien de l'isolant

  • Réglage possible une fois la fourrure clipsée

Résistant aux chocs et à l'arrachement

Indication

Modèle indiqué sur la boite

Homologation

Conformité au DTU vérifié avec les fourrures F45 (F47 en cours)

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Mode d'emploi

Clipser la tige sur la fourrure fixé horizontalement (F45 ou F47) ou utiliser le support spécial rénovation Art. N° 5397 100 110 fixé au mur à l'aide de 2 vis


Embrocher l’isolant dans la tige, puis insérer la molette dans la tige en exerçant une pression sur les boutons noirs latéraux


Relâcher, la molette est fixée et l'isolant est maintenu en place


Clipser la fourrure verticale (F45 ou F47) dans la molette. Affiner le réglage en tournant la molette

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support pour appui intermédiaire

CONNECTEUR DE RÉNOVATION

Permet de fixer rapidement les appuis intermédiaires Art N° 5397 100 10
x 50 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques