Arceau de protection anti-bruit x-300
Arceau avec bouchons d'oreilles x-300
CASQUE À BOUCHON D'OREILLE-X300
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Peut être placé sous le menton
- Conçu conformément aux dernières innovations ergonomiques
- Bouchons d'oreilles ovales obturant parfaitement le conduit auditif.
- Fixation de la sangle pour éliminer les bruits de frottement perturbants
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les applications impliquant une pollution sonore perturbante
Valeur d'atténuation SNR | 23 dB |
Valeur d'atténuation L | 18 dB |
Valeur d'atténuation M | 20 dB |
Valeur d'atténuation H | 27 dB |
Norme EN | 352 |
Normes | AS/NZS 1270 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!