Support de câble KBB 530
Pontet pour câble KBB 530
KABELBEUGEL KBB 530 ENKEL UNIV.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour une pose simple et rapide de câbles gainés et de faisceaux de câbles sur les murs, les sols, les planchers intermédiaires et les arbres couverts.
- Avec clou prémonté
- Matériau : polyamide
- Couleur : gris
- Sans silicone ni halogène
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Surfaces compatibles : béton, briques pleines, briques silicocalcaires pleines
Matière de la manille du cadenas | Polyamide - PA |
Couleur | Gris |
Matière du clou | Acier |
Finition | Zingage mécanique |
Design | Simple |
Type de câble | NYM 3 x 1,5mm² |
Nombre de câbles | 8 |
Longueur de tige (SL) | 42 mm |
Diamètre de tige (ds) | 3,7 mm |
Largeur (B) | 20 mm |
Largeur de la poignée (K) | 100 mm |
Hauteur de la poignée (H) | 9,5 mm |
Compatible avec type d'appareil | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 |