Armoire à portes battantes BASIC
Armoire à portes battantes BASIC
ARMOIRE ATELIER BASIC FT 01-RAL5010/7035
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Construction en tôle acier soudée avec plusieurs rebords
- Rebord antichute à trois côtés, 25 mm de haut
- Tiroirs avec glissière, extension 75 %
- Capacité de charge du tiroir et de l'étagère : 20 kg avec charge répartie uniformément
- Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 387 x 421 mm
- Portes battantes verrouillables
- Etagères zinguées galvanisées réglables dans une grille par 15:15 mm
Prière de vérifier votre marchandise à réception.
ATTENTION : Pour une prise en charge en cas de problème, veuillez émettre des réserves en mentionnant impérativement et uniquement cette phrase "MARCHANDISE ABIMEE".
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | BASIC FT 01 |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 500 x 500 x 1000 mm |
Design | 1 tiroir |
Couleur du corps | Gris clair RAL 7035 |
Couleur de porte | Bleu gentiane RAL 5010 |
Nombre de tiroirs | 1 PCS |
Capacité de charge du tiroir | 20 kg |
Nombre d'étagères | 2 PCS |
Capacité de charge de tablette | 20 kg |
Type de coulisse | Sortie partielle, 75% avec une glissière |
Nombre de portes | 1 PCS |
Matière | Tôle d'acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!