Armoire à tiroirs BASIC 700 B
Armoire à tiroirs BASIC B 700
ARMOIRE À TIROIRS-BASIC 700 B 6/1036
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Construction robuste en tôle d'acier soudée avec plusieurs rebords
- Le haut et le bas du boîtier sont fermés
- La surface est protégée par un panneau protecteur de 8 mm avec un revêtement en plastique
- Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol
- Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux
- Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement
- Capacité des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément
- Rangées de fentes pour insérer une cloison/des séparateurs de tiroir
Prière de vérifier votre marchandise à réception.
ATTENTION : Pour une prise en charge en cas de problème, veuillez émettre des réserves en mentionnant impérativement et uniquement cette phrase "MARCHANDISE ABIMEE".
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | BASIC B6/1036 |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 1022 x 703 x 1036 mm |
Nombre de tiroirs | 6 PCS |
Type de tiroirs | 2tiroirs, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm |
Largeur x profondeur (dimension interne du tiroir) (B x T) | 886 x 586 mm |
Capacité de charge du tiroir | 100 kg |
Couleur du corps | Gris clair RAL 7035 |
Couleur de tiroir | Bleu gentiane RAL 5010 |
Matière | Tôle d'acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!