Armoire d'atelier simple 1,80 m
Armoire à outils à 2 portes
ARMOIRE D'ATELIER SIMPLE
Art. N°
0957370063
EAN 4053479906928
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Armoire à verrou, facile et rapide à monter pour stockage et rangement
- Armoire solide, utilisable dans tous types de lieux et pour tous types de besoins : ateliers, bureaux, stocks, magasins.
- Montage facile et rapide sans outils.
- Quatres étagères amovibles, charges jusqu'à 200 kg par étagère, à répartir de façon équitable.
- Verrou de fermeture varié pour chaque armoire, fourni avec jeu de deux clés.
Livrée démontée. Montage rapide sans outils
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 80 x 40 x 180 cm |
Type de tiroirs | Sans boîtes |
Couleur | Gris |
Matière | Acier |