Armoire pour boîtes de stockage PRO
Armoire pour bacs de consommables PRO
ARMOIRE À ÉTAGÈRES TYPE FB 14
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords
- Capacité de charge par étagère de 40 kg (avec répartition uniforme de la charge)
- Le verrouillage de sécurité intégré de la poignée rotative sécurise le contenu contre le vol
Les avantages de la série PRO :
- Choix de 4 couleurs RAL pour les panneaux avant
- Tiroirs à extensions télescopiques à 100 %, capacité de charge jusqu'à 50 kg (avec une charge répartie de façon homogène)
- Etagères et tiroirs réglables dans une grille par 15:15 mm
- Armoires disponibles avec ou sans boîtes de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | PRO FB 14 |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 1200 x 500 x 1950 mm |
Nombre d'étagères | 11 PCS |
Nombre de tiroirs | 3 PCS |
Type de tiroirs | 3tiroirs, H 90mm |
Couleur du corps | Gris clair RAL 7035 |
Couleur de porte | Bleu gentiane RAL 5010 |
Conception des boîtes | 10boîtes, taille2, bleu |
Matière | Tôle d'acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!