Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Armoire pour matières dangereuses type APE

Armoire pour matières dangereuses type APE
AMOIRE DE SECU 2 P PRODUITS INFLAMMABLES

Art. N° 0957801910
EAN 4058794753226
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Armoire en acier simple paroi pour le stockage de produits inflammables

Armoire de fabrication robuste monobloc soudée


Porte à fermeture manuelle 3 points à clé (livrée avec 2 jeux de 2 clés)


Trois étagères de rétention, en acier galvanisé, réglable en hauteur et bac de rétention au sol


  • Evite tout risque de pollution en cas de déversement accidentel

Ouïes d’aération haute et basse sur chaque porte


Pictogramme normalisé produits « Inflammables » à coller

Indication

Ne convient pas pour le stockage des produits corrosifs


Cette armoire n'est pas une armoire coupe-feu

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur x hauteur x profondeur

920 x 1800 x 420 mm

Matière

Tôle d'acier

Finition

Peint

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Absorbants en feuilles pour hydrocarbures

FEUILLES DABSORBANT HYDROCARBURES

Maîtrise et absorption de déversements accidentels
x 200 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques