Armoire vestiaire L
Armoire vestiaire L
ARMOIRE MULTICASES L-DOUBLE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dessus incliné pour un nettoyage plus facile.
Bien ventilé grâce aux grilles de ventilation doubles.
Serrure cylindrique (deux ou quatre clés).
Portes revêtues par poudre en bleu avec cadre gris.
Options :
- Pieds H:100 mm 0957 370 505
- Banc H:260 mm 0957 370 506 (uniquement pour les armoires doubles)
ATTENTION : Pour une prise en charge en cas de problème, veuillez émettre des réserves en mentionnant impérativement et uniquement cette phrase "MARCHANDISE ABIMEE"
Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial Orsymobil.
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur du corps | Gris clair RAL 7035 |
Couleur de porte | Bleu gentiane RAL 5010 |
Largeur x profondeur x hauteur | 700 x 550 x 1920 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 45 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!