Vestiaires Type Z
Vestiaire type Z
ARMOIRE VESTAIRE TYPE Z 4 PORTES
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Une section peut être utilisée pour les vêtements propres et une section pour les vêtements sales.
Dessus incliné pour un nettoyage plus facile.
Bien ventilé grâce aux grilles de ventilation doubles.
Serrure cylindrique (2 ou 4 clés).
Portes revêtues par poudre en bleu avec cadre gris.
Options :
- Pieds H:100 mm 0957 370 505
- Banc H:260 mm 0957 370 507 (uniquement pour les armoires doubles)
ATTENTION : Pour une prise en charge en cas de problème, veuillez émettre des réserves en mentionnant impérativement et uniquement cette phrase "MARCHANDISE ABIMEE"
Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial Orsymobil.
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur x profondeur x hauteur | 800 x 550 x 1920 mm |
Matière | Acier non trempé |
Poids du produit (par pièce) | 45 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!