Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Arrache rotule

Extracteur joint à rotule universel véhic. utilit.
ARRACHE-ROTULE UNI, 40MM

Art. N° 071452 320

-,--

Arrache rotule

Art. N° 071452 320

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour extraire facilement les rotules des voitures, bus et engins de construction.
  • Outil d'extraction spécial pour véhicules utilitaires

  • Conception solide et robuste pour applications robustes

  • Le boulon est éjecté de la rotule par le dessus

  • Corps et levier forgés par trempage

  • Axe trempé

Capacité de serrage extérieure (A)

40 mm

Profondeur de serrage (B)

70 mm

Largeur (C)

200 mm

Longueur d'axe

135 mm

Dimension de filetage

M24 x 1,5

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques