Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Aspirateur eau et poussières électrique HWS 15-L

Aspirateur eau et poussières électrique HWS 15-L
ASPIRATEUR EAU/POUSSIERE HWS 15-L
MASTER

Art. N° 07011150

-,--

Aspirateur eau et poussières électrique HWS 15-L

Art. N° 07011150

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Aspirateur pour liquides et poussières, mobile, pratique et innovant pour les professionnels

Grande puissance d'aspiration malgré sa taille compacte



Fixation simple et sécurisée des coffrets


Un adaptateur plateau spécial, fourni avec la machine, permet de fixer de manière simple et sûre jusqu'à deux mallettes de machine ORSY BULL® ou, avec les sangles de fixation intégrées, les mallettes d'autres fabricants



Câbles de raccordement électrique amovibles directement sur l'aspirateur pour les outils électriques de 100 à 2 200 W avec mise en marche et arrêt automatiques


L'aspirateur s'allume et s'éteint automatiquement en même temps que la machine

Et aucune rallonge supplémentaire n'est nécessaire



Certifié pour la catégorie de poussière L


Convient pour les poussières avec une concentration sur le lieu de travail (valeurs TLV) max. > 1 mg/m³



Système de nettoyage semi-automatique du filtre


Nettoyage efficace du filtre pour une puissance d'aspiration toujours élevée



Options pratiques de rangement des accessoires


Les accessoires sont toujours disponibles à portée de main



Petit, léger et mobile


La taille compacte, le faible poids et la poignée-poussoir rabattable offrent un niveau élevé de mobilité à l'utilisateur

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Flux d'air

27.8 L/s

Sous pression

205 mbar

Capacité du récipient

14 L

Puissance max.

1380 W

Longueur de câble

7,5 m

Diamètre de raccordement du tuyau

35 mm

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Niveau de pression sonore

68 dB

Longueur

595 mm

Largeur

465 mm

Hauteur

460 mm

Poids de la machine

16,5 kg

Aspirateur eau et poussières électrique HWS 15-L comprenant :

1 x
Plateau adaptateur pour coffret de machine ORSY BULL®

SAC A POUSSIERE-(07011150-HWS15-L)

Description : Pour aspirateur professionnel HWS 15-L
Quantité : 1 x
1 x
Manchon de raccord universel clipsable, conducteur électrique Clipsable, électroconducteur

UNIVERSELE AANSLUITADAPTER CLIPSYST.

Description : Manchon de raccord étagé, clip system, pour aspirateurs industriels.
Quantité : 1 x
1 x
Filtre à soufflets plat, papier

FILTRE A AIR PLAT-(F.07011150-HWS15-L)

Description : Pour HWS 15-L
Quantité : 1 x
1 x
Sac-filtre en papier

SAC A POUSSIERE-(F.07011150-HWS15-L)

Description : Pour aspirateur eau et poussières HWS 15-L
Quantité : 1 x
1 x
Suceur de sol plastique DN 35

PALETTE ASPIRATEUR ISS35(S)/45M/54HO

Description : Pour HWS 15-L
Quantité : 1 x
1 x
Flexible daspiration

FLEXIBLE DE 3M (DN35) ISS35(S)/ISS45

Description : Flexible d'aspiration à clipser pour aspirateur industriel
Quantité : 1 x
1 x
Buse pour fentes, enfichable Enfichable

SUCEUR A FENTE (DN35)

Description : Le suceur biseau en plastique permet l'extraction dans les espaces confinés.
Quantité : 1 x
1 x
Module de nettoyage de filtre Clip-system

MODULE CLIPSBAR (DN35) ISS35(S)/45-M

Quantité : 1 x
3 x
Tube métallique chromé

JEU DE 2 TUBES (DN35)-(07011150-HWS15-L)

Description : Tube d'aspiration en métal chromé tuyau pour aspirateur industriel
Quantité : 3 x
1 x
Coude clipsable Clip-system

TUBE COUDE (DN35) ISS35(S)/ISS45-M