Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique

Aspirateur industriel eau et poussière automatique ISS 30-L
ASPIRATEUR EAU-POUSS. ISS 30-L AUTO
MASTER

Art. N° 07011330

-,--

Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique

Art. N° 07011330

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Aspirateur universel adapté aux chantiers avec certification L et nettoyage automatique du filtre

Classe de poussière : Certification L


Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69



Option de stockage et de montage pour systèmes de rangement Würth


Couvercle plat



Les accessoires peuvent être stockés sur l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi


Rangement intégré du suceur biseau et manchon d'outils avec union rapide, flexible souple et rangement du cordon d'alimentation



Idéal pour les chantiers


Cuve robuste avec pare-chocs et grandes roues robustes métalliques



Système antistatique


Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie.



Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions


Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit



Aisément compatible avec les outils électriques


La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si une machine électrique est branchée mais également de contrôler l'aspirateur via la machine.



Système de nettoyage du filtre automatique


  • Le filtre à soufflets plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes).

  • Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption

  • Faible niveau sonore

  • Durée de vie du filtre élevée

  • Faibles coûts d'entretien
Indication
  • Pour une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat. Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines.

  • Utiliser un filtre plat PES pour l'aspiration des liquides.
Domaine d'application

Idéal pour les charpentiers, les électriciens, les entreprises de construction/de commerce auxiliaire, les poseurs de parquet, les carreleurs, ainsi que l'ensemble du secteur automobile.

Flux d'air

74 L/s

Sous pression

23 kPa

Capacité du récipient

30 L

Puissance max.

1380 W

Longueur de câble

7,5 m

Diamètre de raccordement du tuyau

35 mm

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Niveau de pression sonore

69 dB

Classe de protection IP

IP X4

Longueur

560 mm

Largeur

370 mm

Hauteur

580 mm

Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique comprenant :

1 x
Flexible daspiration, électroconducteur

AY-SUCTIONHOSE-VC-(EL-COND)-NW35-L3M

Description :
3 m
Flexible d'aspiration électroconducteur à clipser pour aspirateur eau et poussière industriel
Quantité : 1 x
1 x
Manchon de raccord universel, électroconducteur

ADAPTATEUR CLIPS ISS 30-L/40-M/50-L

Description : Avec valve de fuite d'air pour aspirateur eau et poussière industriel avec DN 35.
Quantité : 1 x
1 x
Coude, électroconducteur

COUDE CLIPS PP ISS 30-L/40-M/50-L

Description : Pour aspiration ISS35-(S)/45-M/HWS15-L.
Quantité : 1 x
1 x
Sac à poussières en toile ISS 35 / ISS 45

AY-WETFILTERBAG-VC-F.ISS35/S

Description : Extrêmement résistant aux déchirures, 3 sacs-filtre en toile, classe de poussière M pour aspirateurs industriels ; convient aux particules classiques et abrasives, aux poussières fines et humides
Quantité : 1 x
1 x
Filtre à air plat polyester

FILTRE A AIR PLAT ISS55-S

Description : Pour aspirateur industriel eau et poussières ISS 35 / ISS 35-S / ISS 45-M / ISS 55-S
Quantité : 1 x
1 x
Suceur biseau

SUCEUR FENTE PP ISS 30-L/40-M/50-L

Description : Suceur biseau en plastique pour aspirer dans des espaces confinés avec des aspirateurs eau et poussière industriels
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Buse pour tissus dameublement, enfichable

BUSE POUR SIEGE (DN35)

Convient pour ISS 35/ISS 35-S automatique/ISS 45-M automatique
x 1 pcs
Suceur de sol plastique DN 35

PALETTE ASPIRATEUR ISS35(S)/45M/54HO

Pour HWS 15-L
x 1 pcs
Buse de sol eau/poussière

SUCEUR SOL PP 36CM ISS30-L/40-M/50-L

Buse multifonction avec bandes de brosse et lèvres en caoutchouc remplaçables pour aspirateurs eau et poussière industriels
x 1 pcs
Tube métallique chromé

TUBE METAL ISS 30-L/40-M/50-L

Tube d'aspiration en métal chromé tuyau pour aspirateur industriel