Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Aspirateur industriel eau et poussière électrique Comprend un kit complet d'accessoires

Asp. eau/pouss. autom. 30 L ISS 30-L auto EDITION
ASPI ISS 30-L + 1 BROSSE + 5 SACS
MASTER

Art. N° 07011332
EAN 4062856999286

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Aspirateur universel adapté pour les chantiers avec certification L et nettoyage automatique du filtre

Classe de poussières : certification L


Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69



Option de stockage et de montage pour systèmes de rangement Würth


Couvercle plat



Les accessoires peuvent être stockés sur la machine et sont toujours prêts à l'emploi


Rangement intégré du suceur à fente et de l'adaptateur universel, flexible souple et rangement du cordon d'alimentation



Idéal pour les chantiers


Conteneur robuste avec pare-chocs et grandes roues métalliques robustes



Protection antistatique


Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie.



Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions


Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit



Compatible avec les machines électriques


La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si une machine électrique est branchée mais également de contrôler l'aspirateur via la machine



Système de nettoyage du filtre automatique


  • Le filtre à soufflets plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes).

  • Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption

  • Faible niveau sonore

  • Durée de vie du filtre élevée

  • Faibles coûts d'entretien
Indication
  • Pour une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat. Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines.

  • Utiliser un filtre plat PES pour l'aspiration des liquides.

  • Disponible uniquement dans cette édition spéciale avec un kit complet d'accessoires.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour les charpentiers, les électriciens, les entreprises de construction et de rénovation, les poseurs de revêtements de sol, ainsi que l'ensemble du secteur automobile.

Flux d'air

74 L/s

Sous pression

23 kPa

Capacité du récipient

30 L

Puissance max.

1380 W

Longueur de câble

7,5 m

Diamètre de raccordement du tuyau

35 mm

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Niveau de pression sonore

69 dB

Indice de protection IP

IP X4

Longueur

560 mm

Largeur

370 mm

Hauteur

580 mm

Aspirateur industriel eau et poussière électrique Comprend un kit complet d'accessoires comprenant :
1 x
Sac à poussières en toile ISS 35 / ISS 45

AY-WETFILTERBAG-VC-F.ISS35/S

Description : Extrêmement résistant aux déchirures, conçu avec 3 épaisseurs de classe de poussière M pour aspirateurs industriels eau et poussière ; convient aux poussières classiques, aux poussières abrasives, fines et humide.
Quantité : 1 x
1 x
Buse de sol eau/poussière

SUCEUR SOL PP 36CM ISS30-L/40-M/50-L

Description : Buse multifonction avec bandes de brosse et lèvres en caoutchouc remplaçables pour aspirateurs eau et poussière industriels
Quantité : 1 x
1 x
Flexible daspiration, électroconducteur

FLEXIBLE CLIPS 4M ISS 30-L/40-M/50-L

Description : Convient à ISS 35(-S automatique)/ISS 45M automatique
Quantité : 1 x
1 x
Brosse daspiration, enfichable

BROSSE DROITE (DN 35)

Description : Pour ISS 35(-S automatique) et ISS 45-M automatique
Quantité : 1 x
2 x
Tube métallique chromé

TUBE METAL CHROM TSS/HWS/ISS 55CM (DN35)

Description : Tube d'aspiration en métal chromé pour les aspirateurs électriques
Quantité : 2 x
1 x
Filtre à air plat plissé polyester ISS Pour la série daspirateurs industriels eau et poussières électriques ISS

FILTRE A AIR PLAT POLYESTER PLISSE ISS

Quantité : 1 x
1 x
Manchon de raccord universel

ADAPTATEUR CLIPS ISS 30-L/40-M/50-L

Description : Electroconducteur
Quantité : 1 x
1 x
Suceur biseau

SUCEUR FENTE PP ISS 30-L/40-M/50-L

Description : Suceur biseau en plastique pour aspirer dans des espaces confinés avec des aspirateurs eau et poussière industriels
Quantité : 1 x
1 x
Coude, électroconducteur

COUDE CLIPS PP ISS 30-L/40-M/50-L

Description : Pour aspiration ISS35-(S)/45-M/HWS15-L.
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.