Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Aspirateur industriel eau et poussières électrique

Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 40-M auto
ASPIRATEUR EAU-POUSSIERES ISS 40-M AUTO
MASTER

Art. N° 07011430
EAN 4056807687841

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Aspirateur sécurisé universel adapté aux chantiers avec certification M et nettoyage automatique du filtre

Classe de poussière de catégorie M


Efficacité de récupération de poussière garantie à 99,9 % conformément à la norme EN 60335-2-69



Option de stockage et de montage pour systèmes de rangement Würth


Couvercle plat



Les accessoires peuvent être stockés sur l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi


Rangement intégré du suceur biseau et manchon d'outils avec union rapide, flexible souple et rangement du cordon d'alimentation



Idéal pour les chantiers


Conteneur robuste avec pare-chocs et grandes roues robustes en métal



Préparation antistatique


Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie.



Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions


Interrupteurs de marche/arrêt, 15 s ou 60 s de nettoyage de filtre, contrôle de vitesse et sélection de flexible



Compatible avec les machines électriques


La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si une machine électrique est branchée mais également de contrôler l'aspirateur via la machine



Système de nettoyage du filtre automatique


  • Le filtre à soufflets plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes).

  • Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption

  • Faible niveau sonore

  • Durée de vie du filtre élevée

  • Faibles coûts d'entretien
Indication
  • Pour une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat. Ne pas aspirer sans système de filtration sous peine d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines.

  • Utiliser un filtre à soufflets plat en PES pour l'aspiration des liquides.

  • Le moniteur électronique du débit d'air déclenche un signal sonore dès que le débit d'air est inférieur à 20 m/s. L'accessoire doit alors être examiné pour vérifier l'absence de blocage, ou encore le conteneur doit être vidé.
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour les poussières dangereuses, par exemple de bois durs, de matériaux de panneaux, de particules de poussière de peinture, de céramique, de béton et de brique. Ne convient pas pour l'amiante !

Flux d'air

74 L/s

Sous pression

23.7 kPa

Capacité de bac

39 L

Puissance max.

1380 W

Longueur de câble

7.5 m

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Niveau de pression sonore

68 dB

Indice de protection IP

IP X4

Longueur

560 mm

Largeur

370 mm

Hauteur

655 mm

Sous-pression (turbine) max.

25.4 kPa

Aspirateur industriel eau et poussières électrique comprenant:
Flexible d'aspiration, électroconducteur
1 x
Flexible daspiration, électroconducteur

SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M

Description:
3 m
Flexible d'aspiration électroconducteur à clipser pour aspirateur eau et poussière industriel
Quantité: 1 x
1 x
Sac à poussières en toile ISS

SAC POUSSIERES TOILE ISS 40/45/50/55

Description: Extrêmement résistant aux déchirures, conçu avec 3 épaisseurs de classe de poussière M pour aspirateurs industriels eau et poussière ; convient aux poussières classiques, aux poussières abrasives, fines et humide.
Quantité: 1 x
1 x
Sac-poubelle en PE avec tissu non tissé

SAC POUSSIERE PLASTIQUE ISS 30/40/50

Description: Pour une mise au rebut sans poussière
Quantité: 1 x
1 x
Filtre à air plat plissé polyester ISS Pour la série daspirateurs industriels eau et poussières électriques ISS

FILTRE A AIR PLAT POLYESTER PLISSE ISS

Quantité: 1 x
1 x
Manchon de raccord universel électroconducteur

ADAPTATEUR CLIPS ISS 30-L/40-M/50-L

Quantité: 1 x
1 x
Suceur biseau pour aspirateur pour aspirer dans des espaces confinés avec des aspirateurs eau et poussière industriels

SUCEUR FENTE PP ISS 30-L/40-M/50-L

Quantité: 1 x
1 x
Coude, électroconducteur Pour les séries ISS et TSS

COUDE CLIPS PP ISS 30-L/40-M/50-L

Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rallonge de tuyau En plastique pour les séries ISS et TSS

RALLONGE FLEXIBLE CLIPS 3 M DN 35

x 1 pcs
Suceur de sol plastique aspirateurs ISS / TSS / HWS Pour les modèles daspirateur électriques ISS / TSS / HWS (voir compatibilité dans les données techniques)

SUCEUR SOL PLASTIQUE 30 CM (DN 35) ISS

x 1 pcs
Suceur de sol plastique aspirateurs ISS / TSS / HWS

SUCEUR SOL PP 36CM ISS30-L/40-M/50-L

Suceur multifonction avec bandes brosse et lames caoutchouc remplaçables pour aspirateurs eau et poussières industriels
x 1 pcs
Tube daspiration chromé En métal pour les modèles daspirateur électrique ISS, TSS et HWS (voir compatibilité dans les données techniques)

TUBE METAL CHROM TSS/HWS/ISS 55CM (DN35)

x 1 pcs