Adaptateur d'aspiration ASA 18 compact
Adaptateur d'aspiration ASA 18 compact
ADAPTATEUR ASPIRATION ABH 18 COMPACT
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour un travail sans poussières
Protège l'intérieur de la machine contre les dépôts dus aux fines particules de poussière lors du perçage
Aucune aspiration complémentaire requis
L'aspirateur est déjà équipé d'une fonction d'aspiration Le dispositif est alimenté par le marteau perforateur via des contacts à fiches
Fonction d'aspiration automatique
L'aspiration est déclenchée automatiquement par l'actionnement de l'interrupteur sur le marteau perforateur et continue de fonctionner pendant environ 5 secondes après le perçage Cela garantit l'aspiration de la poussière de perçage qui, autrement, tomberait au sol lors du retrait du marteau perforateur
Empêche le perçage trop profond des trous
Butée de profondeur réglable avec graduations
Zone de travail parfaitement éclairée
L'éclairage LED de la base empêche également les ombres provenant du bras télescopique
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/DC |
Convient pour diamètre de foret min./max. | 4-16 mm |
Convient pour longueur de foret min./max. | 100-160 mm |
Profondeur de perçage max. par cycle | 85 mm |
Poids | 1,6 kg |