Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortime de vis de réglage pour montage AMO III et adaptateur BITRO

Coffret vis d'ancrage AmoIII acier z. 228pcs Sysko
ASSORT AMO III ADAPTATEUR BITRO

Art. N° 5964023401

-,--

Assortime de vis de réglage pour montage AMO III et adaptateur BITRO

Art. N° 5964023401

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

228 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1. Acier zingué (A2K)

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

226 PCS

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

6,130 kg

Assortime de vis de réglage pour montage AMO III et adaptateur BITRO comprenant :

40 x
Vis de réglage Amo®III Type 1

VIS-AMO-III-TETEAUTOF-AW30-(A2K)-7,5X112

AMO III
Description :
Longueur: 112 mm
Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. Avec tête fraisée autofraisante pour un enfoncement facile dans le bois et les profilés en plastique. Acier zingué, empreinte AW30.
Quantité : 40 x
40 x
Vis de réglage Amo®III Type 1

VIS-AMO-III-TETEAUTOF-AW30-(A2K)-7,5X152

AMO III
Description :
Longueur: 152 mm
Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. Avec tête fraisée autofraisante pour un enfoncement facile dans le bois et les profilés en plastique. Acier zingué, empreinte AW30.
Quantité : 40 x
35 x
Vis de réglage Amo®III Type 1

VIS-AMO-III-TETEAUTOF-AW30-(A2K)-7,5X72

AMO III
Description :
Longueur: 72 mm
Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. Avec tête fraisée autofraisante pour un enfoncement facile dans le bois et les profilés en plastique. Acier zingué, empreinte AW30.
Quantité : 35 x
35 x
Vis de réglage Amo®III Type 1

VIS-AMO-III-TETEAUTOF-AW30-(A2K)-7,5X92

AMO III
Description :
Longueur: 92 mm
Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. Avec tête fraisée autofraisante pour un enfoncement facile dans le bois et les profilés en plastique. Acier zingué, empreinte AW30.
Quantité : 35 x
45 x
Vis de réglage Amo®III 7.5 type 2 tête cylindrique 8,0 mm

VIS-AMO-III-SS-TÊTE-AW30-(A2K)-7,5X112

AMO III
Description :
Longueur: 112 mm
Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. Avec petite tête cylindrique. Acier zingué, empreinte AW30.
Quantité : 45 x
25 x
Vis de réglage Amo® III 7.5 TYPE 3 tête demi-ronde

VIS-AMO-III-TÊTE-PLATE-AW30-(A2K)-7,5X62

AMO III
Description :
Longueur: 62 mm
Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. Avec une grande tête plate, elle repose parfaitement sur le cadre et peut être idéalement recouverte de capuchons.
Quantité : 25 x
3 x
Embout AW®

EMBOUT-AW30-JAUNEFLUO-R1026-1/4-L25MM

Description : 6 pans 1/4 pouce
Quantité : 3 x
1 x
Foret pour perceuse à percussion Plus Duo-S Vario

FOR-PER-PLUS-DUO-SV-D6,0-L210-LT150

Description :
Diamètre: 6 mm; Longueur: 210 mm
Foret robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de façon significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.
Quantité : 1 x
1 x
Foret pour perceuse à percussion Plus Duo-S Vario

FOR-PER-PLUS-DUO-SV-D6,5-L160-LT100

Description :
Diamètre: 6.5 mm; Longueur: 160 mm
Foret robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de façon significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.
Quantité : 1 x
1 x
Foret pour perceuse à percussion Plus Duo-S Vario

FOR-PER-PLUS-DUO-SV-D6,5-L260-LT200

Description :
Diamètre: 6.5 mm; Longueur: 260 mm
Foret robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de façon significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.
Quantité : 1 x
1 x
Insert pour système, plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 3 COMPART

Description : Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité : 1 x
4 x
Séparateur plastique pour compartiment de rangement

SEPARATEUR POUR INSERT 3 COMPART

SYSTEMKOFFER
Description : Pour une division des compartiments de rangement en plastique. Idéal pour un rangement organisé et la récupération des petites pièces.
Quantité : 4 x