Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment 19 forets HSS 8% cobalt

Coffret forets métal HSCo8 DIN338 19pièces
BO-MET-SORT-DIN338-HSCO8-1-10-X0.5MM

Art. N° 0618800001

-,--

Assortiment 19 forets HSS 8% cobalt

Art. N° 0618800001

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Foret HSS-E (8 % Co) rectifié avec précision pour métaux, jusqu'à une dureté de 1 400 N/mm², angle de pointe de 118°.
  • Foret rectifié avec précision pour une plus longue durée de vie et un perçage plus rapide

  • Géométrie de coupe pour un perçage précis

  • Section en forme de cône avec pointe affûtée en croix C

  • Eimine le besoin d'utiliser un guide de centrage


Contenu de la livraison :


Ø 1,0 x 10,0 x 0,5 mm

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

19 PCS

Style de tige

Cylindrique

Matériau de coupe

HSSE Co8

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

2 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

2 of 4 points

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

3 of 4 points

Centrage automatique

Oui

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques