Assortiment Sysko connecteurs mini Compact + 600 pcs
Coffret Sysko de connecteurs Mini Compact +
KIT CONNECTEURS KOMPACT 600 PCS
Art. N°
0964556800
EAN 4062856389124
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Assortiment de connecteurs mini pour fil sple/rgde Compact + 600 pcs
Regroupe le matériel du quotidien sous la main de façon organisée.
Regroupe le matériel du quotidien sous la main de façon organisée.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPour fils cuivre souple et rigide (mono brin, multi-fils). Lampes, volets, commandes de porte, portail, systèmes intercom, pompes, circuits électriques de véhicules, etc.
Assortiment Sysko connecteurs mini Compact + 600 pcs comprenant :
0
x
Description :
Les fils de cuivre rigides peuvent être insérés sans qu'il faille soulever le levier.
Quantité :
0
x
0
x
Description :
Les fils de cuivre rigides peuvent être insérés sans qu'il faille soulever le levier.
Quantité :
0
x
0
x
Description :
Les fils de cuivre rigides peuvent être insérés sans qu'il faille soulever le levier.
Quantité :
0
x
0
x
Compartiment vide pour système de rangement 4.4.2
COFF ORSY 4.4.2 INSERT 4 COMP OPAQ
SYSTEMKOFFER
Description :
Equipé d'un insert de rangement
Quantité :
0
x
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.