Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment coffret fixation carottage

Coffret pour fixation de carotteuse 69pcs
COFFRET FIXATION CAROTTEUSE

Art. N° 0904010999
EAN 4056807228273

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Assortiment complet pour la réalisation de carottages

Pratique :


  • le coffret permet de ranger tous les produits indispensables à la fixation des colonnes de forage

  • l’assortiment inclut également les équipements de protection individuels
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Assortiment coffret fixation carottage comprenant :
1 x
Foret béton Plus Duo-S Vario

FOR-PER-PLUS-DUO-SV-D16,0-L160-LT110

Description : Foret robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de façon significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.
Quantité : 1 x
1 x
Masse

MOKER GLASVEZEL 1200 GR

Quantité : 1 x
1 x
Spray dentretien

LUBRIFIANT DENTRETIEN-150ML P/H 16

Description :
150 ml
Pour lubrifier les charnières et les supports de montage d'outils et de machines
Quantité : 1 x
1 x
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

CEPHEUS
Description : Lunettes de protection légères et bien ajustées
Quantité : 1 x
1 x
Bouchons doreilles avec cordon

BOUCHON PROTECT. AUDITIVE X-400 1PAI

Description : Les ailettes souples rendent ces bouchons d'oreilles très agréables à porter
Quantité : 1 x
6 x
Gant de protection Nitrilon

GANTS NITRILON T9

Quantité : 6 x
50 x
Cheville à expansion acier W-ED

CHEVILLE-W-ED-12D-P-DAPPAR-D-PERC-DIAM

Description : Cheville à filetage femelle avec filetage métrique pour une fixation dans le béton, acier zingué en tailles M12 (pour carotteuses) et DW 15 (DYWIDAG® filetage femelle DW15)
Quantité : 50 x
1 x
Outil expanseur

OUTIL DE POSE POUR W-ED/S M12X50

Description : Pour cheville à expansion acier, sans vérification visuelle du réglage
Quantité : 1 x
Écouvillon manuel Écouvillon manuel
1 x
Écouvillon manuel Écouvillon manuel

ECOUVILLON Ø20MM (POUR PERÇAGE10-18)

Description : Accessoire indispensable pour le dépoussiérage de la paroi du trou de perçage
Quantité : 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.1

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.1

Description : Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
3 x
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT 2.2.1

SYSTEMKOFFER
Description :
2.2.1
Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
Quantité : 3 x
1 x
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT 8.1.1

SYSTEMKOFFER
Description :
8.1.1
Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
Quantité : 1 x
1 x
Kit de montage

JEU DE MONTAGE M12

Description : M 12
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques