Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment collier attache câble noir

Coffret de colliers attache-câble noirs Sysko
ASS.COLLIER ATTAC.CABLE NOIR 250 PCE
SYSTEMKOFFER

Art. N° 5964050200

-,--

Assortiment collier attache câble noir

Art. N° 5964050200

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

250 pièces dans un système de rangement à compartiments

Contenu de la livraison :


  • 50 x serre-câbles 2,5 x 100

  • 50 x serre-câbles 3,6 x 140

  • 100 x serre-câbles 4,8 x 178

  • 25 x serre-câbles 4,8 x 280

  • 25 x serre-câbles 4,8 x 360

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

250 PCS

Matière

Polyamide - PA 6.6

Sans silicone

Oui

Résistance thermique mini/maxi

-40 à 85 °C

Assortiment collier attache câble noir comprenant :

50 x
Serre-câble standard avec languette plastique

COLLIER-ATT-CABLE-PLAST-NOIR-2,5X100

Description :
Largeur: 2.5 mm;Longueur: 100 mm
Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.
Quantité : 50 x
50 x
Serre-câble standard avec languette plastique

COLLIER-ATT-CABLE-PLAST-NOIR-3,6X140

Description :
Largeur: 3.6 mm;Longueur: 140 mm
Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.
Quantité : 50 x
100 x
Serre-câble standard avec languette plastique

COLLIER ATT-CABLE NYLON NOIR 4,8X178

Description :
Largeur: 4.8 mm;Longueur: 178 mm
Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.
Quantité : 100 x
25 x
Serre-câble standard avec languette plastique

COLLIER ATT-CABLE NYLON NOIR 4,8X280

Description :
Largeur: 4.8 mm;Longueur: 280 mm
Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.
Quantité : 25 x
25 x
Serre-câble standard avec languette plastique

COLLIER ATT-CABLE NYLON NOIR 4,8X360

Description :
Largeur: 4.8 mm;Longueur: 360 mm
Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.
Quantité : 25 x
1 x
Insert pour système, plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 6 COMPART

Description : Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité : 1 x
1 x
Coffret de rangement à compartiments vide, opaque, SYSKO 4.4.1

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables