Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment d'outils avec perceuse-visseuse sur batterie M-CUBE®, 108 pièces

Coffret d'outils avec perceuse-visseuse - 108 pcs
VALISE+OUTILS+VISS.PERC M-CUB108 PCS

Art. N° 096593 142
EAN 4062856528301

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Kit général d'outils pour utilisation mobile

Kit complet


  • Outillage à main le plus courant

  • Perceuse-visseuse sur batterie M-CUBE® extrêmement compacte et puissante pour les applications générales de perçage et de vissage

  • 2 batteries et chargeur


Livrés dans une mallette pratique


  • Construction robuste mais légère

  • Raccords en aluminium

  • Deux rabats de porte-outils avec caoutchouc et poches

  • Deux verrous à clé en métal

  • Poignée avec revêtement en caoutchouc souple


Alvéole en mousse de haute qualité


  • En finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues, ainsi qu'un nettoyage aisé

  • Localisation facile et rapide des outils appropriés grâce aux dimensions des outils imprimées
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

108 PCS

Longueur x largeur x hauteur

408 x 480 x 220 mm

Assortiment d'outils avec perceuse-visseuse sur batterie M-CUBE®, 108 pièces comprenant:
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D1,0

Description:
1,0 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D10,0

Description:
10,0 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D1,5

Description:
1,5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D2,0

Description:
2,0 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D2,5

Description:
2,5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D3,0

Description:
3,0 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D3,5

Description:
3,5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D4,0

Description:
4,0 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D4,5

Description:
4,5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D5,0

Description:
5,0 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D5,5

Description:
5,5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D6,0

Description:
6,0 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D6,5

Description:
6,5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D7,0

Description:
7,0 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D7,5

Description:
7,5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D8,0

Description:
8,0 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D8,5

Description:
8,5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D9,0

Description:
9,0 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D9,5

Description:
9,5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité: 1 x
1 x
Tournevis avec pointe de 1/4 pouce avec quatre pans mâle à lextrémité de la poignée

TOURNEVIS 1/4, 110MM

ZEBRA
Description:
Longueur de lame: 110 mm
Tige ronde, chromée brillante, continue avec support pour quatre pans mâle
Quantité: 1 x
1 x
Jeu de tournevis, lame ronde pour les travaux de précision dans la métallurgie

JEU DE TOURNEVIS-PH/PLAT-RDKLI-6PIECES

ZEBRA
Description: Jeu de 6 pièces
Quantité: 1 x
1 x
Coffret dembouts de vissage RW, PH, PZ et TX, taille 3 33 pièces

BITBOX + PORTE EMBOUT (RW + ..) 33 PCS

Description:
33-teilig
Assortiment complet comprenant des embouts RW, PH, PZ, TX, hexagonaux et à fente dans des barrettes d'embouts amovibles et un porte-embout. Disponible dans le coffret d'embouts du système de rangement à compartiments ORSY®
Quantité: 1 x
1 x
Cliquet 1/4 pouce Avec système rotatif

CLÉ À DOUILLE À CLIQUET 1/4

ZEBRA
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 4MM

ZEBRA
Description:
4mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 5MM

ZEBRA
Description:
5mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE 6 PANS - 1/4 - M 6 POWERDRIV

ZEBRA
Description:
6mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE7

ZEBRA
Description:
7mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE8

ZEBRA
Description:
8mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 9MM

ZEBRA
Description:
9mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE10

ZEBRA
Description:
10mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE 6 PANS - 1/4 M 11 POWERDRIV

ZEBRA
Description:
11mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 12MM

ZEBRA
Description:
12mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE13

ZEBRA
Description:
13mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE 6 PANS - 1/4 M 14 POWERDRIV

ZEBRA
Description:
14mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 5,5MM

ZEBRA
Description:
5,5mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Rallonge 1/4 pouce pour douille

RALLONGE, 1/4, 101 MM

ZEBRA
Description:
100 mm
Quantité: 1 x
1 x
Rallonge 1/4 pouce pour douille

RALLONGE, 1/4, 152 MM

ZEBRA
Description:
Longueur: 152 mm
Quantité: 1 x
1 x
Cardan 1/4 pouce

JOINT UNIVERSEL 1/4

ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Quatre pans extérieurs
Avec articulation freinée pour maintenir la position définie
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 8MM

ZEBRA
Description:
8mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 9MM

ZEBRA
Description:
9mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 10MM

ZEBRA
Description:
10mm; Longueur: 140 mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 11MM

ZEBRA
Description:
11mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 12MM

ZEBRA
Description:
12mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 13MM

ZEBRA
Description:
13mm; Longueur: 170 mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 14MM

ZEBRA
Description:
14mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 15MM

ZEBRA
Description:
15mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 17MM

ZEBRA
Description:
17mm; Longueur: 205 mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 19MM

ZEBRA
Description:
19mm; Longueur: 230 mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 22MM

ZEBRA
Description:
22mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité: 1 x
1 x
Pince universelle DIN ISO 5746

PINCE MIXTE, 180MM

ZEBRA
Description:
180 mm
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité: 1 x
1 x
Pince universelle DIN ISO 5749

PINCE COUPANTE DIAGONALE, 160MM

ZEBRA
Description: Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, notamment dans les endroits difficilement accessibles
Quantité: 1 x
1 x
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976

PINCE POUR POMPE À EAU, 10

Description:
Plage de serrage min./max.: 10-30 mm; Longueur: 250 mm
Crémaillère à 7 positions de réglage
Quantité: 1 x
1 x
Mini-scie universelle

SCIE UNIVERSELLE MINI

ZEBRA
Description: Peut être utilisée avec une lame de scie à métaux et à bois
Quantité: 1 x
1 x
Mètre-ruban de poche

MÈTRE-RUBAN DE POCHE, 3M

Description:
63 mm
Avec boîtier en matière plastique
Quantité: 1 x
1 x
Niveau à bulle en métal léger

NIVEAU À BULLE EN MÉTAL LÉGER, 200MM

Description:
20 cm
Profilé rectangulaire robuste avec surfaces latérales lisses
Quantité: 1 x
1 x
Adaptateur 1/4 pouce pour embout 1/4 pouce

ADAPTATEUR 1/4

Description:
Longueur: 30 mm
Adaptateur avec bague de maintien
Quantité: 1 x
1 x
Jeu de 9 clés mâles 6 pans courtes 9 pièces

SET-CLE COUDEES-COURTES-(1,5-10MM)-9PCS

ZEBRA
Description:
9 PCS; Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Sur un support en plastique, conception courte
Quantité: 1 x
1 x
Cutter 1K avec curseur

CUTTER POUR LAME 18MM

Description:
18 mm
Avec verrouillage de lame automatique facilitant l'utilisation à une main
Quantité: 1 x
1 x
Marteau de maçon

MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 300G

Description: Type allemand, en conformité avec la norme DIN 1041, manche en frêne à double incurvation
Quantité: 1 x
1 x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact M-CUBE®

VISSEUSE ABS 12 COMPACT SANS BAT.

MASTER M-CUBE
Description: Visseuse-perceuse à batterie extrêmement compacte et puissante pour les applications générales de perçage et de vissage
Quantité: 1 x
2 x
Batterie Li-Ion 12 V M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Description:
2 Ah
Batterie Li-ion 12 volts compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines Würth
Quantité: 2 x
1 x
Chargeur Li-Ion 12 V

CHARGEUR ALG 12/2 BASIC M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Description: Convient aux batteries rechargeables Li-ion 12 V BASIC M-CUBE
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.