Assortiment d'outils avec perceuse-visseuse sur batterie M-CUBE®, 109 pièces
Coffret d'outils VDE + perceuse-visseuse - 109 pcs
VALISE+OUTILS VDE+VISS.PERC 109 PCS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Kit complet
- Outillage à main le plus courant, incluant des tournevis isolés 1 000 V VDE, des pinces et des pinces universelles
- Perceuse-visseuse sur batterie M-CUBE® extrêmement compacte et puissante pour les applications générales de perçage et de vissage
- 2 batteries et chargeur
Livrés dans une mallette pratique
- Construction robuste mais légère
- Raccords en aluminium
- Deux rabats de porte-outils avec caoutchouc et poches
- Deux verrous à clé en métal
- Poignée avec revêtement en caoutchouc souple
Alvéole en mousse de haute qualité
- En finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues, ainsi qu'un nettoyage aisé
- Localisation facile et rapide des outils appropriés grâce aux dimensions des outils imprimées
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 109 PCS |
Longueur x largeur x hauteur | 408 x 480 x 220 mm |
SET DE TOURNEVIS-VDE-PH/PLAT-FIN-5PIECES
ZEBRABITBOX + PORTE EMBOUT (RW + ..) 33 PCS
PINCE COUPANTE ZEBRA 1000V 160 MM
ZEBRAPINCE UNIVERSELLE ZEBRA 1000V 180 M
ZEBRAPINCE A BECS DROITE VDE 1000V 200MM
ZEBRACISEAU ELEC LAME INOX 140MM
ZEBRASET-CLE COUDEES-COURTES-(1,5-10MM)-9PCS
ZEBRAEXTENSOMÈTRE, UNIPOLAIRE, DIN57680/6
VISSEUSE ABS 12 COMPACT SANS BAT.
MASTER M-CUBEBATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCHARGEUR ALG 12/2 BASIC M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.