Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment d'outils isolés

Jeu d'outillage à main pour électriciens
SET OUTILS ELECTRICIEN

Art. N° 061390019
EAN 4046777255713

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment d'outils isolés

Art. N° 061390019

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Dans un sac pratique en nylon

Poignée bimatière ergonomique avec 14 lames interchangeables de sorte à toujours avoir le bon tournevis en main



Capuchon rotatif pour lames pour les travaux de mécanique de précision



Avec pinces universelles et ciseaux ZEBRA



Lampe de poche à LED



Contenu :


  • 1 poignée isolée VDE

  • 1 capuchon

  • 14 lames interchangeables isolées VDE dans les tailles suivantes : 2,5 x 0,4 ; 3,0 x 0,5 ; 3,5 x 0,6 ; 4,0 x 0,8 ; 5,5 x 1,0 ; 6,5 x 1,2 ; TX10, TX15, TX20 ; PH1, PH2 ; PZ2 ; +/- PH2 ; +/- PZ2

  • 1 paire de ciseaux ZEBRA pour électriciens

  • 1 pince universelle ZEBRA isolée VDE, longueur : 180 mm

  • 1 lampe de poche à LED (LED unique)

  • 4 piles AAA
Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur x largeur x hauteur

310 x 190 x 60 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

23 PCS

Assortiment d'outils isolés comprenant :
Lampe stylo à LED COB avec aimant
1 x
Lampe stylo à LED COB avec aimant

TRCH-COB-LED-PENLIGHT-2W

Description : Lampe stylo à LED COB pratique
Quantité : 1 x
1 x
Lame de rechange VDE

LAME ISOLEE FENTE/PZ2

Description :
PZ2 + fente;Longueur: 175 mm
Pour tournevis VDE
Quantité : 1 x
1 x
Lame de rechange VDE

LAME ISOLEE FENTE/PH2

Description :
PH2 + fente;Longueur: 175 mm
Pour tournevis VDE
Quantité : 1 x
1 x
Lame de rechange VDE

LAME ISOLEE PZ2X100

Description :
PZ2;Longueur: 175 mm
Pour tournevis VDE
Quantité : 1 x
1 x
Lame de rechange VDE

LAME ISOLEE PH1X80

Description :
PH1;Longueur: 155 mm
Pour tournevis VDE
Quantité : 1 x
1 x
Lame de rechange VDE

LAME ISOLEE TX10

Description :
TX10;Longueur: 175 mm
Pour tournevis VDE
Quantité : 1 x
1 x
Lame de rechange VDE

LAME ISOLEE TX15

Description :
TX15;Longueur: 175 mm
Pour tournevis VDE
Quantité : 1 x
1 x
Lame de rechange VDE

LAME ISOLEE PH2X100

Description :
PH2;Longueur: 175 mm
Pour tournevis VDE
Quantité : 1 x
1 x
Lame de rechange VDE

LAME ISOLEE TX20

Description :
TX20;Longueur: 175 mm
Pour tournevis VDE
Quantité : 1 x
1 x
Lame de rechange VDE

LAME ISOLEE PLAT 0.4X2.5

Description :
Fente;0,4 x 2,5 mm;Longueur: 150 mm
Pour tournevis VDE
Quantité : 1 x
1 x
Lame de rechange VDE

LAME ISOLEE PLAT 0.6X3.0

Description :
Fente;0,5 x 3,0 mm;Longueur: 175 mm
Pour tournevis VDE
Quantité : 1 x
1 x
Lame de rechange VDE

LAME ISOLEE PLAT 06.X3.5

Description :
Fente;0,6 x 3,5 mm;Longueur: 175 mm
Pour tournevis VDE
Quantité : 1 x
1 x
Lame de rechange VDE

LAME ISOLEE PLAT 0.8X4.0

Description :
Fente;0,8 x 4,0 mm;Longueur: 175 mm
Pour tournevis VDE
Quantité : 1 x
1 x
Lame de rechange VDE

LAME PLAT ISOLEE 1.0 X 5.5

Description :
Fente;1,0 x 5,5 mm;Longueur: 175 mm
Pour tournevis VDE
Quantité : 1 x
1 x
Lame de rechange VDE

LAME ISOLEE PLAT 1.2X6.5

Description :
Fente;1,2 x 6,5 mm;Longueur: 175 mm
Pour tournevis VDE
Quantité : 1 x
1 x
Manche VDE

MANCHE ISOLE POUR TOURNEVIS

Description : Pour lames de rechange VDE
Quantité : 1 x
Tournevis, fendu VDE
1 x
Tournevis, fendu VDE

CHAPEAU ISOLE POUR TOURNEVIS

Quantité : 1 x
1 x
Pince universelle VDE DIN ISO 5746 CEI 60900

PINCE UNIVERSELLE ZEBRA 1000V 180 M

ZEBRA
Description : Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité : 1 x
1 x
Cisaille en acier INOX, Zebra

CISEAU ELEC LAME INOX 140MM

ZEBRA
Quantité : 1 x
4 x
Pile alcaline ultra puissant

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Description : Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité
Quantité : 4 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques