Assortiment de 91 embouts universels 1/4"

Coffret d'embouts C et E 6.3 (1/4), 91 pièces
ASS. EMBOUTS UNIV + MINI CLIQ 91 PCS

Art. N° : 0614250091

-,--

Assortiment de 91 embouts universels 1/4"

Art. N° : 0614250091

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Assortiment d'embouts complet avec versions longues et courtes des embouts standard les plus couramment utilisés. En plus du porte-embout, le kit contient également un cliquet à embout permettant d'utiliser des embouts sans machine

Contient tous les embouts pour les vis standard les plus courantes



Embouts de 70 mm de long pour les zones difficiles à atteindre



Retrait simple et disposition claire des embouts


  • Inserts en mousse avec identification des empreintes

  • Système de codage couleur : trouvez en un clin d'œil l'embout adapté à votre vis


Cliquet à embout


  • Tête de cliquet très compacte, design très fin, angle de 10°

  • Denture fine, 64 dents

  • Avec poignée bicomposant


Porte-embout


  • Remplacement d'embout simple, très rapide et sécurisé

  • Changement à une main : une pression légère sur le bouton permet d'éjecter l'embout vers l'avant.

  • L'accès aux têtes de vis renfoncées et difficiles à atteindre est possible grâce au design très fin (∅ max. 10,5 mm)


Contenu de la livraison


  • Embouts de 25 mm

  • 3x PH 1, 9x PH2, 3x PH3

  • 3x PZ1, 9x PZ2, 3x PZ3

  • 1x TX8, 1x TX10, 1x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 1x TX27, 1x TX30, 1x TX40

  • 1x plat 3,0 ; 4,5 ; 5,5 ; 6,5 ; 8,0 mm

  • 1x AW10, 5x AW20, 2x AW25, 1x AW30, 1x AW40

  • 1x quatre pans mâle 1, 2, 3, 4 mm

  • Six pans mâle 1x 1,5 ; 1x 2 ; 1x 2,5 ; 1x 3 ; 2x 4 ; 2x 5 ; 2x 6 ; 1x ¼" ; 1x 7 ; 1x 8 mm

  • Embouts de 70 mm

  • 1x PH1, 2x PH2, 1x PH3

  • 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3

  • 1x TX20, TX25, TX30

  • 1x AW10, AW20, AW30

  • 1x plat 5,0 mm

  • 1x cliquet à embout, réf. 07120145

  • 1x porte-embout magnétique, réf. 0614176638

  • 1x adaptateur quatre pans vers six pans, réf. 0614176700

  • 1x adaptateur six pans vers quatre pans, réf. 0614176680

Entrainement

1/4pouce

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

91 PCS

Longueur

220 mm

Largeur

110 mm

Hauteur

35 mm