Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de bagues d'étanchéité non centrées à lèvres caoutchouc 165 pièces

Coffret de 165 bagues d'étanchéité non centrées
ASS. BAGUES D'ETANCHEITE NON CENT. 165 P

Art. N° 5964046901
EAN 4066443000119

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Coffret complet avec 12 dimensions, soit 165 pièces
  • Etanchéité totale dans des conditions extrêmes de vibrations même à des températures élevées

  • Résistance thermique de - 30 à + 120° C

  • Réutilisable

  • Montage simple, rapide et efficace

  • Remplace avantageusement les joints utilisés à ce jour
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les bagues d'étanchéité sont principalement utilisées en ateliers d'entretien, mécanique générale, etc.

Mode d'emploi

Le montage idéal de cette bague est obtenu lorsqu'elle est positionnée dans une gorge (fraisage, épaulement) correspondant à son diamètre extérieur

Nombre de pièces de l'assortiment

165 PCS

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Assortiment de bagues d'étanchéité non centrées à lèvres caoutchouc 165 pièces comprenant:
20 x
Bague détanchéité à lèvre

ROND-(A2C)-11,8X19,0X1,5

Description: Type classique
Quantité: 20 x
20 x
Bague détanchéité à lèvre

BAGUE DETANCHEITE BS M12 EP 1,5MM

Description: Type classique
Quantité: 20 x
10 x
Bague détanchéité à lèvre

BAGUE DETANCHEITE BS M14 EP 1,5MM

Description: Type classique
Quantité: 10 x
10 x
Bague détanchéité à lèvre

ROND-(A2C)-20,7X28,0X1,5

Description: Type classique
Quantité: 10 x
10 x
Bague détanchéité à lèvre

ROND-(A2C)-18,7X27X2

Description: Type classique
Quantité: 10 x
5 x
Bague détanchéité à lèvre

ROND-(A2C)-20,7X29X2

Description: Type classique
Quantité: 5 x
5 x
Bague détanchéité à lèvre

ROND-(A2C)-26,7X35,0X2,0

Description: Type classique
Quantité: 5 x
5 x
Bague détanchéité à lèvre

ROND-(A2C)-28,7X37,0X2,0

Description: Type classique
Quantité: 5 x
20 x
Bague détanchéité à lèvre

ROND-(A2C)-5,7X10,0X1,0

Description: Type classique
Quantité: 20 x
20 x
Bague détanchéité à lèvre

BAGUE DETANCHEITE BS M5 EP 1MM

Description: Type classique
Quantité: 20 x
20 x
Bague détanchéité à lèvre

ROND-(A2C)-6,7X11,0X1,0

Description: Type classique
Quantité: 20 x
20 x
Bague détanchéité à lèvre

ROND-(A2C)-8,7X13,0X1,0

Description: Type classique
Quantité: 20 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques