Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de douilles 1/2 pouce

Coffret douilles 1/2 + cliquet réversible Zebra
JEU CLÉS À DOUILLES 1/2'', 24-TLG
ZEBRA

Art. N° 0965900945

-,--

Assortiment de douilles 1/2 pouce

Art. N° 0965900945

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

24 pièces Assortiment complet de douilles 1/2 pouce de haute qualité pour les applications les plus contraignantes en termes de fonctionnement et de durabilité, avec levier inverseur.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour l'équipement personnalisé des servantes d'atelier, des boîtes ORSY BULL, des intérieurs de véhicules et des systèmes d'étagères ORSY.

Assortiment de douilles 1/2  comprenant :

1 x
Cliquet réversible 1/2 pouce

CLIQUET RÉVERSIBLE À LEVIER 1/2

ZEBRA
Description : Levier inverseur
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 10MM

ZEBRA
Description :
10mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

DOUILLE 6 PANS - 1/2 M 11 POWERDRIV

ZEBRA
Description :
11mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 12MM

ZEBRA
Description :
12mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 13MM

ZEBRA
Description :
13mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 14MM

ZEBRA
Description :
14mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 15MM

ZEBRA
Description :
15mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 16MM

ZEBRA
Description :
16mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 17MM

ZEBRA
Description :
17mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 18MM

ZEBRA
Description :
18mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 19MM

ZEBRA
Description :
19mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 20MM

ZEBRA
Description :
20mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 21MM

ZEBRA
Description :
21mm; Longueur: 38 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 22MM

ZEBRA
Description :
22mm; Longueur: 38 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 24MM

ZEBRA
Description :
24mm; Longueur: 38 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 26MM

ZEBRA
Description :
26mm; Longueur: 38 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 27MM

ZEBRA
Description :
27mm; Longueur: 44 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 28MM

ZEBRA
Description :
28mm; Longueur: 44 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 30MM

ZEBRA
Description :
30mm; Longueur: 44 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 32MM

ZEBRA
Description :
32mm; Longueur: 44 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Rallonge 1/2 pouce

RALLONGE 1/2, 53MM

Description :
53 mm
Quantité : 1 x
1 x
Rallonge 1/2 pouce

RALLONGE 1/2, 125MM

ZEBRA
Description :
Longueur: 125 mm
Quantité : 1 x
1 x
Rallonge 1/2 pouce

RALLONGE 1/2, 250MM

ZEBRA
Description :
Longueur: 250 mm
Quantité : 1 x
1 x
Cardan 1/2 pouce

JOINT UNIVERSEL 1/2

ZEBRA
Description : Avec articulation freinée pour maintenir la position définie
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques