Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 32 pièces
Coffret douilles + cliquet 1/4 Zebra, 32 pièces
COFFRET-DOUILLES-1/4PO-6PANS-32PCS
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vaste assortiment de 32 pièces dans une boîte en métal robuste
- Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils précieux restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
Clés à douille adaptées aux raccords à vis les plus courants
- L'assortiment 1/4 pouce comprend 12 clés à douilles avec surplats de 4 à 14 mm
- Les clés à douille pratiques avec embouts à enfoncer sont adaptées à la plupart des types de vis : PH, fendue, six pans mâle (Allen) et TX
- Une poignée de tournevis est ajoutée à l'assortiment pour plus de commodité
Opération de fixation puissante et efficace
- Les deux rallonges rigides assurent un transfert de force direct et permettent des mouvements angulaires jusqu'à 8°
- La rallonge flexible permet également d'accéder à des raccords à vis difficiles d'accès
- Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée
- Le cliquet est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
- Le levier d'inversion peut être utilisé pour basculer entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire, ce qui permet de travailler d'une seule main
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 32 PCS |
Largeur x hauteur x profondeur | 225 x 35 x 110 mm |
FMINRT-(F.096501432)-215X105X30MM
ZEBRAConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.