Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN, 118°

Coffret forets métal HSS DIN338 typeRN 25pcs
COFFRET MECHES METAUX 1 A 13 MM 25P

Art. N° 06346

-,--

Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN, 118°

Art. N° 06346

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

25 pièces. Forets robustes pour le perçage des aciers jusqu'à 850 N/mm² de résistance.

Excellente résistance aux UV


Procédé de fabrication sans silicone



Idéal pour les chantiers et les applications de montage qui ne nécessite pas de haute précision


Conception robuste et compacte.



Excellent pouvoir adhésif de comblement de liquide de refroidissement les lubrifiants et réduit la tendance à l'matériau à l'accumulation de


Surface vaporisée

Indication
  • La 13,0 mm de diamètre queue de foret a été réduit à un diamètre de 12,7 mm

  • Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

25 PCS

Qualité

Würth-Standard

Style de tige

Cylindrique

Sous-groupe de matériaux

Aciers de construction génériques
Aciers de trempe non alliés

Finition

Vaporisé

Matériau de coupe

Acier rapide HSS

Convient pour perceuse (système de points)

2 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

2 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

1 of 4 points

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

1 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

1 of 4 points

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

2 of 4 points

Centrage automatique

Non

Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN, 118° comprenant :

1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D1,0

Description :
1 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D10,0

Description :
10 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D10,5

Description :
10.5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D11,0

Description :
11 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D11,5

Description :
11.5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D12,0

Description :
12 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D12,5

Description :
12.5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D13,0

Description :
13 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D1,5

Description :
1.5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D2,0

Description :
2 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D2,5

Description :
2.5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D3,5

Description :
3.5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D4,0

Description :
4 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D4,5

Description :
4.5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D5,0

Description :
5.0 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D5,5

Description :
5.5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D6,0

Description :
6 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D6,5

Description :
6.5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D7,0

Description :
7 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D7,5

Description :
7.5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D3,0

Description :
3.0 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D8,0

Description :
8 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D8,5

Description :
8.5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D9,0

Description :
9 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

FORET-DIN338-HSS-D9,5

Description :
9.5 mm
Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
x 1 pcs
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
x 1 pcs
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL

BIDON-HUILE DE COUPE - 5 L.

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens