For mét HSS DIN 338 RN HC, ass
ASSOR. 19PCS FORETS MÉTAL HSS DIN 338 RN
ZEBRA
-,--
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
20 % de la force de poussée par rapport aux perceuses à percussion, avec de travail plus rapide et moins de dépenses de d'effort
Optimisée dilution
Taraudage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées
Transversale optimale de meulage-
Idéal pour la réalisation de trous de carottage
Très précise à la rectification de la pointe pour un perçage précis
Une Excellente adhérence des lubrifiants de refroidissement et une diminution de tendance à l'accumulation
Surface vaporisée
Voir les tableaux récapitulatifs pour les affectations de forage/matériau
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Perceuses sans fil et manuelles
Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu | 19 PCS |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Style de tige | Cylindrique |
Sous-groupe de matériaux | Aciers de construction génériques |
Finition | Vaporisé |
Matériau de coupe | Acier rapide HSS |
Convient pour perceuse (système de points) ( Geeignet für Bohrmaschine ) | 3 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) ( Geeignet für Akkubohrschrauber ) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) ( Geeignet für Ständerbohrmaschine ) | 3 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) ( Geeignet für Fräsbohrzentrum ) | 1 of 4 points |
Durée de vie (système de points) ( Standzeit ) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) (Bohrgeschwindigkeit ) | 3 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) (Bohrlochgüte) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) ( Vielseitigkeit ) | 2 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) (Bohrverhalten) | 3 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D1,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D1,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D2,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D2,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D3,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D3,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D4,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D4,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D5,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D5,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D6,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D6,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D7,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D7,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D8,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D8,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D9,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D9,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D10,0MM
ZEBRAConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformations relatives aux prix et à l’affichage des images
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.