Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de fraises coniques HSS Bague bleue, 90° HSS, DIN 335 C

Assortiment de fraises coniques HSS, bague bleue
JEU-6-FRAISES-TROIS-COUTEAUX
ZEBRA

Art. N° 069401701

-,--

Assortiment de fraises coniques HSS Bague bleue, 90° HSS, DIN 335 C

Art. N° 069401701

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

6 pièces, comprenant des diamètres de 6,3 à 20,5 mm. Particulièrement conçu pour le traitement des aciers classiques et de la fonte.

Ebavurage et fraisage sans bavure ni broutage


Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie de goujure optimisée


Excellente formation et évacuation des copeaux

Indication

Voir les tableaux récapitulatifs pour connaître les correspondances fraise/matériau

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

6 PCS

Assortiment de fraises coniques HSS Bague bleue, 90° HSS, DIN 335 C comprenant :

1 x
Fraise conique Bague bleue, 90° HSS, DIN 335 C

FRAISE HSS TROIS TAILLES- 6,3MM

ZEBRA
Description :
6.3 mm
Spécialement conçu pour le traitement des aciers classiques et de la fonte
Quantité : 1 x
1 x
Fraise conique Bague bleue, 90° HSS, DIN 335 C

FRAISE HSS TROIS TAILLES- 8,3MM

ZEBRA
Description :
8.3 mm
Spécialement conçu pour le traitement des aciers classiques et de la fonte
Quantité : 1 x
1 x
Fraise conique Bague bleue, 90° HSS, DIN 335 C

FRAISE-CONE-MA-BLEU-HSS-90DEGRES-D10,4MM

ZEBRA
Description :
10.4 mm
Spécialement conçu pour le traitement des aciers classiques et de la fonte
Quantité : 1 x
1 x
Fraise conique Bague bleue, 90° HSS, DIN 335 C

FRAISE-CONE-MA-BLEU-HSS-90DEGRES-D12,4MM

ZEBRA
Description :
12.4 mm
Spécialement conçu pour le traitement des aciers classiques et de la fonte
Quantité : 1 x
1 x
Fraise conique Bague bleue, 90° HSS, DIN 335 C

FRAISE-CONE-MA-BLEU-HSS-90DEGRES-D16,5MM

ZEBRA
Description :
16.5 mm
Spécialement conçu pour le traitement des aciers classiques et de la fonte
Quantité : 1 x
1 x
Fraise conique Bague bleue, 90° HSS, DIN 335 C

FRAISE-CONE-MA-BLEU-HSS-90DEGRES-D20,5MM

ZEBRA
Description :
20.5 mm
Spécialement conçu pour le traitement des aciers classiques et de la fonte
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens