Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de fraises en carbure Denture INOX

Jeu de fraises carbure de tungstène, denture INOX, 5 pcs
ZEBRA

Art. N° 0616550001

Prix affichés aux clients après connexion

Assortiment de fraises en carbure Denture INOX

Art. N° 0616550001

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Fraises hautes performances avec géométrie de dents innovante pour une capacité de coupe exceptionnelle lors du traitement de l'acier inoxydable (INOX).
  • Capacité de coupe jusqu'à 100 % supérieure pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable par rapport aux fraises avec un système de denture décalée conventionnel

  • Qualité de surface élevée grâce à une formation optimale des copeaux

  • Conditions de fraisage homogènes et excellente maniabilité

  • Fonctionnement pratique avec faible niveau de vibrations et très peu de bruit

  • La géométrie de coupe spéciale réduit la chaleur produite et empêche la décoloration de la pièce à usiner

  • Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
Indication

Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe extrêmement élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ebavurage, travail des contours, usinage des surfaces, ponçage des cordons de soudure, façonnage, chanfreinage des bords

Nombre de pièces de l'assortiment

5 PCS

Convient pour les matériaux

Acier inoxydable

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de dents

INOX

Matière de coupe

HM

Finition

Brut

Diamètre de tige

6 mm

Assortiment de fraises en carbure Denture INOX comprenant :

1 x
Fraise en carbure Denture INOX

FRAISE INOX CYLINDRIQUE Ø10X20 MM

ZEBRA
Description :
Cylindrique; 10 mm
Fraise hautes performances avec géométrie de dents innovante pour une capacité de coupe exceptionnelle lors du traitement de l'acier inoxydable (INOX).
Quantité : 1 x
1 x
Fraise en carbure Denture INOX

FRAISE INOX CYLINDR. ARRONDIE Ø10X20 MM

ZEBRA
Description :
Forme cylindrique à bout arrondi; 10 mm
Fraise hautes performances avec géométrie de dents innovante pour une capacité de coupe exceptionnelle lors du traitement de l'acier inoxydable (INOX).
Quantité : 1 x
1 x
Fraise en carbure Denture INOX

FRAISE INOX BOULE Ø10X9 MM

ZEBRA
Description :
Sphérique; 10 mm
Fraise hautes performances avec géométrie de dents innovante pour une capacité de coupe exceptionnelle lors du traitement de l'acier inoxydable (INOX).
Quantité : 1 x
1 x
Fraise en carbure Denture INOX

FRAISE INOX OGIVE Ø10X20 MM

ZEBRA
Description :
Forme semi-circulaire; 10 mm
Fraise hautes performances avec géométrie de dents innovante pour une capacité de coupe exceptionnelle lors du traitement de l'acier inoxydable (INOX).
Quantité : 1 x
1 x
Fraise en carbure Denture INOX

FRAISE INOX OGIVE POINTU Ø10X20 MM

ZEBRA
Description :
Ogive; 10 mm
Fraise hautes performances avec géométrie de dents innovante pour une capacité de coupe exceptionnelle lors du traitement de l'acier inoxydable (INOX).
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N° N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques