Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de pinces

Assortiment de pinces, 4pièces
ZANG-SORT-SCHAUM-4TLG
ZEBRA

Art. N° 0965900600

-,--

Assortiment de pinces

Art. N° 0965900600

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

4 pièces

Contenu :


  • Pince coupante 160 mm

  • Pince universelle 180 mm

  • Pince à bec demi-rond 210 mm

  • Pince multiprise 250 mm

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour l'équipement personnalisé des servantes d'atelier, des boîtes ORSY BULL, des intérieurs de véhicules et des systèmes d'étagères ORSY.

Profondeur

185 mm

Largeur

335 mm

Hauteur

47 mm

Taille alvéole

2

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

4 PCS

Assortiment de pinces comprenant :

1 x
Pince coupante DIN ISO 5749

PINCE COUPANTE LATERALE ZEBRA 160 MM

ZEBRA
Description :
160 mm
Pour couper les cordes à piano, fils rigides et souples
Quantité : 1 x
1 x
Pince universelle DIN ISO 5746

PINCE MIXTE, 180MM

ZEBRA
Description : Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité : 1 x
1 x
Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745

PINCE RONDE PLATE, 210MM

ZEBRA
Description : Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité : 1 x
1 x
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976

PINCE MULTIPRISE ZÉBRA 250 MM

ZEBRA
Description : Pince auto-ajustable à serrage automatique, réglable par bouton-poussoir
Quantité : 1 x
1 x
Alvéole en mousse pour assortiment de pinces

FMINRT-(0965900600)

TOOLSYSTEM
Description : Pour assortiment d'outils, vide