Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de systèmes 4.4.1 + 8.4.1 mélangés

Jeu d'outils 8.4.1+4.4.1 édition spéciale, 106 pcs
4 ALVEOLES - TRICOLORE - 106PCS

Art. N° 5988915111
EAN 4065746680769

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Jeu d'outils universels dans des alvéoles en mousse

Equipé de 106 outils courants



Compatible avec tous produits à système ORSY


Dimensions de grille uniformes



Finition en carbone esthétique


Insert en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé



Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement


Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole



Contenu :


  • Assortiment de clés mixtes 4.4.1, 17 pièces

  • Assortiment de tournevis 4.4.1, 8 pcs

  • Assortiment de clés à douilles 1/4 + 1/2 pouce 8.4.1, 56 pcs

  • Assortiment de pinces et pinces à circlip 8.4.1, 25 pièces
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté au système ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY).

Nombre de pièces de l'assortiment

106 PCS

Taille alvéole

8.4.1 + 4.4.1

Largeur x hauteur x profondeur

582 x 200 x 382 mm

Décor

Aspect carbone

Assortiment de systèmes 4.4.1 + 8.4.1 mélangés comprenant :
1 x
Tournevis cruciforme (PH)

TOURNEVIS, EMPREINTE CRUCIFORME, PH1

ZEBRA
Description :
1; Longueur de lame: 25 mm
Modèle court à lame arrondie
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis cruciforme (PH)

TOURNEVIS-CRUCIFORME-COURT-PH2X25

ZEBRA
Description :
2; Longueur de lame: 25 mm
Modèle court à lame arrondie
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis plat Avec queue hexagonale pleine longueur/bague hexagonale en matériau trempé résistant aux chocs

TOURNEVIS-PLAT-0, 8X4, 5X90

ZEBRA
Description :
0,8 x 4,5 mm; Longueur de lame: 90 mm
Lame hexagonale monobloc/bague hexagonale en matériau trempé résistant aux impacts
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis plat Avec queue hexagonale pleine longueur/bague hexagonale en matériau trempé résistant aux chocs

TOURNEVIS-PLAT-1, 2X7, 0X125

ZEBRA
Description :
1,2 x 7 mm; Longueur de lame: 125 mm
Lame hexagonale monobloc/bague hexagonale en matériau trempé résistant aux impacts
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis plat Avec queue hexagonale pleine longueur/bague hexagonale en matériau trempé résistant aux chocs

TOURNEVIS-PLAT-1, 6X9, 0X150

ZEBRA
Description :
1,6 x 9 mm; Longueur de lame: 150 mm
Lame hexagonale monobloc/bague hexagonale en matériau trempé résistant aux impacts
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis cruciforme (PH)

TOURNEVIS, EMPREINTE CRUCIFORME, PH1

ZEBRA
Description :
1; Longueur de lame: 80 mm
Tournevis avec lame hexagonale monobloc/adaptateur de clé en matériau trempé résistant aux impacts.
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis cruciforme (PH)

TOURNEVIS-CRUCIFORME-PH2X100

ZEBRA
Description :
2; Longueur de lame: 100 mm
Tournevis avec lame hexagonale monobloc/adaptateur de clé en matériau trempé résistant aux impacts.
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis plat

TOURNEVIS-PLAT-0, 6X3, 5X80

ZEBRA
Description :
0,6 x 3,5 mm; Longueur de lame: 80 mm
Lame hexagonale
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis 1/4 pouce

TOURNEVIS 1/4, 110MM

ZEBRA
Description :
Longueur de lame:110 mm
Lame monobloc
Quantité : 1 x
1 x
Embout à fente

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 0, 8X5, 5

Description :
0,8 x 5,5 mm; Longueur: 25 mm
C 6.3 (1/4 pouce)
Quantité : 1 x
1 x
Embout cruciforme

EMBOUT, 25MM, 1/4, CROIX, PH1

Description :
PH1; Longueur: 25 mm
Embout PH C 6.3 (1/4)
Quantité : 1 x
1 x
Embout cruciforme

EMBOUT-PH2-BLANC-1/4-L25MM

Description :
PH2; Longueur: 25 mm
Embout PH C 6.3 (1/4)
Quantité : 1 x
1 x
Embout cruciforme

EMBOUT-PH3-ROUGE-1/4-L25MM

Description :
PH3; Longueur: 25 mm
Embout PH C 6.3 (1/4)
Quantité : 1 x
1 x
Embout 6 pans mâle

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 3

Description :
3 mm; Longueur: 25 mm
C 6.3 (1/4 pouce) POWERDRIV
Quantité : 1 x
1 x
Embout 6 pans mâle

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 4

Description :
4 mm; Longueur: 25 mm
C 6.3 (1/4 pouce) POWERDRIV
Quantité : 1 x
1 x
Embout 6 pans mâle

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 5

Description :
5 mm; Longueur: 25 mm
C 6.3 (1/4 pouce) POWERDRIV
Quantité : 1 x
1 x
Embout 6 pans mâle

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 6

Description :
6 mm; Longueur: 25 mm
C 6.3 (1/4 pouce) POWERDRIV
Quantité : 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) C 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT-TX10-BLEU-1/4-L25MM

Description :
TX10; Longueur: 25 mm
Embout court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité : 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) C 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT-TX15-JAUNE-1/4-L25MM

Description :
TX15; Longueur: 25 mm
Embout court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité : 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) C 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT-TX20-BLANC-1/4-L25MM

Description :
TX20; Longueur: 25 mm
Embout court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité : 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) C 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT-TX25-NOIR-1/4-L25MM

Description :
TX25; Longueur: 25 mm
Embout court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité : 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) C 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT-TX27-1/4-L25MM

Description :
TX27; Longueur: 25 mm
Embout court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité : 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) C 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT-TX30-ROUGE-1/4-L25MM

Description :
TX30; Longueur: 25 mm
Embout court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité : 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) C 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT-TX40-VERT-1/4-L25MM

Description :
TX40; Longueur: 25 mm
Embout court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité : 1 x
1 x
Cliquet 1/2 pouce

CLIQUET-REVERS-1/2ZO-72-DENTS-250MM

ZEBRA
Description : Disque rotatif réversible
Quantité : 1 x
1 x
Cliquet 1/4 pouce Avec système rotatif

CLÉ À DOUILLE À CLIQUET 1/4

ZEBRA
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 10MM

ZEBRA
Description :
10mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

DOUILLE 6 PANS - 1/2 POWERDRIV 11MM

ZEBRA
Description :
11mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 12MM

ZEBRA
Description :
12mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 13MM

ZEBRA
Description :
13mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 14MM

ZEBRA
Description :
14mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 15MM

ZEBRA
Description :
15mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 16MM

ZEBRA
Description :
16mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 17MM

ZEBRA
Description :
17mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 18MM

ZEBRA
Description :
18mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 19MM

ZEBRA
Description :
19mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 20MM

ZEBRA
Description :
20mm; Longueur: 36 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 21MM

ZEBRA
Description :
21mm; Longueur: 38 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 22MM

ZEBRA
Description :
22mm; Longueur: 38 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 24MM

ZEBRA
Description :
24mm; Longueur: 38 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 26MM

ZEBRA
Description :
26mm; Longueur: 38 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 27MM

ZEBRA
Description :
27mm; Longueur: 44 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 28MM

ZEBRA
Description :
28mm; Longueur: 44 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 30MM

ZEBRA
Description :
30mm; Longueur: 44 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce 6 pans femelle

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 32MM

ZEBRA
Description :
32mm; Longueur: 44 mm
Métrique, 6 pans, courte
Quantité : 1 x
1 x
Rallonge 1/2 pouce

RALLONGE 1/2, 125MM

ZEBRA
Description :
Longueur: 125 mm
Quantité : 1 x
1 x
Rallonge 1/2 pouce

RALLONGE 1/2, 250MM

ZEBRA
Description :
Longueur: 250 mm
Quantité : 1 x
1 x
Cardan 1/2 pouce

JOINT UNIVERSEL 1/2

ZEBRA
Description : Avec articulation freinée pour maintenir la position définie
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 4MM

ZEBRA
Description :
4mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 5MM

ZEBRA
Description :
5mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE 6 PANS - 1/4 - M 6 POWERDRIV

ZEBRA
Description :
6mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE7

ZEBRA
Description :
7mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE8

ZEBRA
Description :
8mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 9MM

ZEBRA
Description :
9mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE10

ZEBRA
Description :
10mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE 6 PANS - 1/4 M 11 POWERDRIV

ZEBRA
Description :
11mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 12MM

ZEBRA
Description :
12mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE13

ZEBRA
Description :
13mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE 6 PANS - 1/4 M 14 POWERDRIV

ZEBRA
Description :
14mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 5,5MM

ZEBRA
Description :
5,5mm; Longueur: 22 mm
Court
Quantité : 1 x
1 x
Rallonge 1/4 pouce

RALLONGE, 1/4, 101 MM

ZEBRA
Description :
100 mm
Quantité : 1 x
1 x
Rallonge 1/4 pouce

RALLONGE, 1/4, 152 MM

ZEBRA
Description :
Longueur: 152 mm
Quantité : 1 x
1 x
Cardan 1/4 pouce

JOINT UNIVERSEL 1/4

ZEBRA
Description :
Type d'empreinte: Quatre pans extérieurs
Avec articulation freinée pour maintenir la position définie
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 6MM

ZEBRA
Description :
6mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 7MM

ZEBRA
Description :
7mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 8MM

ZEBRA
Description :
8mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 9MM

ZEBRA
Description :
9mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 10MM

ZEBRA
Description :
10mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 11MM

ZEBRA
Description :
11mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 12MM

ZEBRA
Description :
12mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 13MM

ZEBRA
Description :
13mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 14MM

ZEBRA
Description :
14mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 15MM

ZEBRA
Description :
15mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 16MM

ZEBRA
Description :
16mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 17MM

ZEBRA
Description :
17mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 18MM

ZEBRA
Description :
18mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 19MM

ZEBRA
Description :
19mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 20MM

ZEBRA
Description :
20mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 21MM

ZEBRA
Description :
21mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte, courte

CLÉ MIXTE, COURT, 22MM

ZEBRA
Description :
22mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité : 1 x
1 x
Pince universelle électrique DIN ISO 5749

PINCE COUPANTE LATERALE ZEBRA 160 MM

ZEBRA
Description : Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples
Quantité : 1 x
1 x
Pince universelle DIN ISO 5746

PINCE MIXTE, 180MM

ZEBRA
Description : Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité : 1 x
1 x
Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745

PINCE A BECS DROITE 200MM

ZEBRA
Description : Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité : 1 x
1 x
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976

PINCE MULTIPRISE ZÉBRA 250 MM

ZEBRA
Description : Pince auto-ajustable à serrage automatique, réglable par bouton-poussoir
Quantité : 1 x
1 x
Pince à circlip Type C

PINCE-CIRCLIP-INT-BEC DROIT-C-(19-60MM)

Description :
19-60 mm
Pour circlips d'alésage
Quantité : 1 x
1 x
Pince à circlip intérieur Forme D

PINCE-CIRCLIP-INT-BEC COURBÉ-D-(19-60MM)

Description :
19-60 mm
Pour circlips
Quantité : 1 x
1 x
Pince à circlip Type A

PINCE-CIRCLIP-EXT-BEC DROIT-A-(19-60MM)

Description :
19-60 mm
Pour circlips extérieurs
Quantité : 1 x
1 x
Pince à circlip extérieur Forme B

PINCE À CIRCLIP EXT., FORME B, 19-60MM

Description :
19-60 mm
Pour circlips extérieurs
Quantité : 1 x
1 x
Adaptateur 1/4 pouce pour embout 1/4 pouce

ADAPTATEUR 1/4

Description :
Longueur: 30 mm
Adaptateur avec bague de maintien
Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans

TOURNEVIS COUDÉ, TX9

ZEBRA
Description :
TX9
TX, version courte
Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans

TOURNEVIS COUDÉ, TX10

ZEBRA
Description :
TX10
TX, version courte
Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans

TOURNEVIS COUDÉ, TX15

ZEBRA
Description :
TX15
TX, version courte
Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans

TOURNEVIS COUDÉ, TX20

ZEBRA
Description :
TX20
TX, version courte
Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans

CLE MALE-COUDEE-TX25X65

ZEBRA
Description :
TX25
TX, version courte
Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans

CLE MALE-COUDEE-TX27X70

ZEBRA
Description :
TX27
TX, version courte
Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans

CLE MALE-COUDEE-TX30X76

ZEBRA
Description :
TX30
TX, version courte
Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans

CLE MALE-COUDEE-TX40X83

ZEBRA
Description :
TX40
TX, version courte
Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans à rotule

TOURNEVIS COUDÉ, 1, 5MM

ZEBRA
Description :
1,5 mm
Version extra-longue
Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans à rotule

CLE MALE-6PANS-COUDEE-ROTULE-CLE2

ZEBRA
Description :
2 mm
Version extra-longue
Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans à rotule

CLE MALE-6PANS-COUDEE-ROTULE-CLE2,5

ZEBRA
Description :
2,5 mm
Version extra-longue
Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans à rotule

TOURNEVIS COUDÉ, 3MM

ZEBRA
Description :
3 mm
Version extra-longue
Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans à rotule

CLE MALE-6PANS-COUDEE-ROTULE-CLE4

ZEBRA
Description :
4 mm
Version extra-longue
Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans à rotule

TOURNEVIS COUDÉ, 5MM

ZEBRA
Description :
5 mm
Version extra-longue
Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans à rotule

CLE MALE-6PANS-COUDEE-ROTULE-CLE6

ZEBRA
Description :
6 mm
Version extra-longue
Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans à rotule

TOURNEVIS COUDÉ, 8MM

ZEBRA
Description :
8mm
Version extra-longue
Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans à rotule

TOURNEVIS COUDÉ, 10MM

ZEBRA
Description :
10 mm
Version extra-longue
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Alvéole vide pour système 4.4.1, clé mixte

ALVEOLE VIDE PR 0965905401 4.4.1.

Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905401
x 1 pcs
Alvéole pour système 4.4.1, tournevis

ALVEOLE VIDE PR 0965905501 4.4.1.

Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905501
x 1 pcs
Alvéole pour système 8.4.1, douille 1/4 + 1/2 pouce

ALVEOLE VIDE PR 0965905901 8.4.1.

Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905901
x 1 pcs
Alvéole pour système 8.4.1, pince à circlip

ALVEOLE VIDE PR 0965905917 8.4.1.

ZEBRA
Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905917
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques