Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable Longlife pour trou débouchant M3-M12

Coffret tarauds machine HSCo noire/bleue débouchan
COFFRET TAR MACH HSCO ACIER B M3A12
ZEBRA

Art. N° 0653100001

-,--

Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable Longlife pour trou débouchant M3-M12

Art. N° 0653100001

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

14 pièces composé de Longlife forets métal avec revêtement magma et Longlife trou débouchant tarauds avec géométrie de revêtement au nitrure de pour l'usinage des matériaux à copeaux, non alliés jusqu'à une résistance de 1 000 N/mm².

Foret métal


  • Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue par rapport aux perceuses sans revêtement similaires, jusqu'à 2 fois plus longue par rapport aux revêtements classiques (résistant à des températures pouvant aller jusqu'à 800 °C) et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux perceuses sans revêtement grâce au revêtement multicouche Magma spécial

  • Perçage précis sans opération supplémentaire, même sur des surfaces incurvées, grâce à la pointe d'attaque optimisée


Taraud machine


  • Durée de vie jusqu'à deux fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux outils sans revêtement, grâce au revêtement TiN optimisé
Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Mode d'emploi

Avant d'inverser le taraud, retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil. Dans le cas contraire, les bords tranchants risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

14 PCS

Matériaux à travailler

Acier

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de trou

Trou de dégagement ≤3xD

Matériau de coupe

HSCo

Finition

TiN

Convient pour type de machine

Milling/drill center
Pedestal drilling machine

Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable Longlife pour trou débouchant M3-M12 comprenant :

1 x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN MAGMA

FORET HSCO DIN 338 MAGMA Ø2,5

ZEBRA
Description :
2.5 mm
Coffret 19 forets Magma, précis et résistant pour le traitement de l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN MAGMA

FORET HSCO DIN 338 MAGMA Ø3,3

ZEBRA
Description :
3.3 mm
Coffret 19 forets Magma, précis et résistant pour le traitement de l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN MAGMA

FORET HSCO DIN 338 MAGMA Ø4,2

ZEBRA
Description :
4.2 mm
Coffret 19 forets Magma, précis et résistant pour le traitement de l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN MAGMA

MÈCHE COBALT-MAGMA-5MM

ZEBRA
Description :
5 mm
Coffret 19 forets Magma, précis et résistant pour le traitement de l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN MAGMA

FORET HSCO DIN 338 MAGMA Ø6,8

ZEBRA
Description :
6.8 mm
Coffret 19 forets Magma, précis et résistant pour le traitement de l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN MAGMA

FORET HSCO DIN 338 MAGMA Ø8,5

ZEBRA
Description :
8.5 mm
Coffret 19 forets Magma, précis et résistant pour le traitement de l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN MAGMA

FORET HSCO DIN 338 MAGMA Ø10,2

ZEBRA
Description :
10.2 mm
Coffret 19 forets Magma, précis et résistant pour le traitement de l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Longlife bague bleue trou débouchant TiN DIN 371/376

TAR MACH HSCO ACIER 1000N B M3

ZEBRA
Description :
M3 x 0.5
Le taraud machine à bague bleue Longlife avec revêtement au nitrure de titane pour l'usinage des aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 1 000 N/mm².
Quantité : 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Longlife bague bleue trou débouchant TiN DIN 371/376

TAR MACH HSCO ACIER 1000N B M4

ZEBRA
Description :
M4 x 0.7
Le taraud machine à bague bleue Longlife avec revêtement au nitrure de titane pour l'usinage des aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 1 000 N/mm².
Quantité : 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Longlife bague bleue trou débouchant TiN DIN 371/376

TAR MACH HSCO ACIER 1000N B M5

ZEBRA
Description :
M5 x 0.8
Le taraud machine à bague bleue Longlife avec revêtement au nitrure de titane pour l'usinage des aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 1 000 N/mm².
Quantité : 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Longlife bague bleue trou débouchant TiN DIN 371/376

TAR MACH HSCO ACIER 1000N B M6

ZEBRA
Description :
M6 x 1
Le taraud machine à bague bleue Longlife avec revêtement au nitrure de titane pour l'usinage des aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 1 000 N/mm².
Quantité : 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Longlife bague bleue trou débouchant TiN DIN 371/376

TAR MACH HSCO ACIER 1000N B M8

ZEBRA
Description :
M8 x 1.25
Le taraud machine à bague bleue Longlife avec revêtement au nitrure de titane pour l'usinage des aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 1 000 N/mm².
Quantité : 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Longlife bague bleue trou débouchant TiN DIN 371/376

TAR MACH HSCO ACIER 1000N B M10

ZEBRA
Description :
M10 x 1.5
Le taraud machine à bague bleue Longlife avec revêtement au nitrure de titane pour l'usinage des aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 1 000 N/mm².
Quantité : 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Longlife bague bleue trou débouchant TiN DIN 371/376

TAR MACH HSCO ACIER 1000N B M12

ZEBRA
Description :
M12 x 1.75
Le taraud machine à bague bleue Longlife avec revêtement au nitrure de titane pour l'usinage des aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 1 000 N/mm².