Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de tarauds machine Acier trou débouchant M3-M12

Coffret tarauds machine HSS bg bleue débouchant
SET TARAUD MACHIN-BLEU-DÉBOUCHANT-M3-M12
ZEBRA

Art. N° 06531

-,--

Assortiment de tarauds machine Acier trou débouchant M3-M12

Art. N° 06531

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

14 pièces composé de précision de forets métaux et trou débouchant tarauds pour l'usinage des matériaux à copeaux longs, non alliés jusqu'à une résistance de 1 850 N/mm².

Foret métal


  • Réduction transversale optimisée pour une poussée 20 % inférieure par rapport aux forets traditionnels, avec une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite

  • Pointe d'attaque optimale pour perçage très précis sans centrage, même sur surfaces incurvées

  • Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis

  • Surface vaporisée pour une excellente capacité d'adhésion du lubrifiant réfrigérant et la réduction du risque d'accumulation de matière


Taraud machine


  • Géométrie de coupe adaptée à l'acier
Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Mode d'emploi

Avant d'inverser le taraud, retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil. Dans le cas contraire, les bords tranchants risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

14 PCS

Matériaux à travailler

Acier

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de trou

Trou de dégagement ≤3xD

Finition

Brut

Convient pour type de machine

Milling/drill center
Pedestal drilling machine

Assortiment de tarauds machine Acier trou débouchant M3-M12 comprenant :

1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D2,5MM

ZEBRA
Description :
2.5 mm
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D3,3MM

ZEBRA
Description :
3.3 mm
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D4,2MM

ZEBRA
Description :
4.2 mm
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D5,0MM

ZEBRA
Description :
5 mm
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D6,8MM

ZEBRA
Description :
6.8 mm
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D8,5MM

ZEBRA
Description :
8.5 mm
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D10,2MM

ZEBRA
Description :
10.2 mm
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité : 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376

TARAUD ZEBRA-DIN371HSCO--BAG. BLEUE M10

ZEBRA
Description :
M10 x 1.5
Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité : 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376

TARAUD ZEBRA-DIN376HSCO-B-BAG. BLEUE M12

ZEBRA
Description :
M12 x 1.75
Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité : 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376

TARAUD ZEBRA-DIN371HSCO--BAG. BLEUE M3

ZEBRA
Description :
M3 x 0.5
Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité : 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376

TARAUD ZEBRA-DIN371HSCO--BAG. BLEUE M4

ZEBRA
Description :
M4 x 0.7
Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité : 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376

TARAUD ZEBRA-DIN371HSCO--BAG. BLEUE M5

ZEBRA
Description :
M5 x 0.8
Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité : 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376

TARAUD ZEBRA-DIN371HSCO--BAG. BLEUE M6

ZEBRA
Description :
M6 x 1
Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité : 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376

TARAUD-MACHINE-GUN-DIN374-HSCO-BLEU-M8

ZEBRA
Description :
M8 x 1.25
Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².