Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de tournevis, 21 pièces, alvéole

Alvéole de 21 tournevis
ALVEOLE 21 TOURNEVIS

Art. N° 0965900980

-,--

Assortiment de tournevis, 21 pièces, alvéole

Art. N° 0965900980

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Dimensions : 335 x 468 x 38 mm

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

21 PCS

Taille alvéole

4

Largeur x hauteur x profondeur

468 x 38 x 335 mm

Assortiment de tournevis, 21  comprenant :

1 x
Tournevis plat

TOURNEVIS-PLAT-COURT-1X5,5X25

ZEBRA
Description :
1 x 5.5 mm; Longueur de lame: 25 mm
Modèle court à lame arrondie
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis cruciforme (PH)

TOURNEVIS-CRUCIFORME-COURT-PH2X25

ZEBRA
Description :
2; Longueur de lame: 25 mm
Modèle court à lame arrondie
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis à lame flexible

TOURNEVIS, ARBRE, 6MM

ZEBRA
Description :
6mm; Longueur de lame: 150 mm
Pour vis à tête hexagonale
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis à lame flexible

TOURNEVIS-P.6PANS EXTERIEUR-FLEX-CL7X150

ZEBRA
Description :
7mm; Longueur de lame: 150 mm
Pour vis à tête hexagonale
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis à fente

TOURNEVIS-PLAT-2, 0X12, 0X200

ZEBRA
Description :
2 x 12 mm; Longueur de lame: 200 mm
Lame hexagonale traversante résistant aux impacts avec adaptateur de clé 6 pans
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis plat

TOURNEVIS-PLAT-0, 8X4, 0X90

ZEBRA
Description :
0.8 x 4 mm; Longueur de lame: 200 mm
Lame hexagonale
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis plat

TOURNEVIS-PLAT-0, 6X3, 5X80

ZEBRA
Description :
0.6 x 3.5 mm; Longueur de lame: 200 mm
Lame hexagonale
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis plat

TOURNEVIS-PLAT-1, 2X6, 5X125

ZEBRA
Description :
1.2 x 6.5 mm; Longueur de lame: 200 mm
Lame hexagonale et adaptateur de clé
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis cruciforme (PH)

TOURNEVIS-CRUCIFORME-PH1X80

ZEBRA
Description :
PH1; Longueur de lame: 80 mm
Lame hexagonale, adaptateur de clé
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis cruciforme (PH)

TOURNEVIS-CRUCIFORME-PH2X100

ZEBRA
Description :
PH2; Longueur de lame: 80 mm
Lame hexagonale, adaptateur de clé
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis cruciforme (PH)

TOURNEVIS, EMPREINTE CRUCIFORME, PH3

ZEBRA
Description :
PH3; Longueur de lame: 80 mm
Lame hexagonale, adaptateur de clé
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis TX

TOURNEVIS TX6

ZEBRA
Description :
6; Longueur de lame: 60 mm
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis TX

TOURNEVIS TX7

ZEBRA
Description :
7; Longueur de lame: 60 mm
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis TX

TOURNEVIS TX9

ZEBRA
Description :
9; Longueur de lame: 60 mm
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis TX

TOURNEVIS TX10

ZEBRA
Description :
10; Longueur de lame: 80 mm
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis TX

TOURNEVIS-TX15X80

ZEBRA
Description :
15; Longueur de lame: 80 mm
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis TX

TOURNEVIS-TX20X100

ZEBRA
Description :
20; Longueur de lame: 100 mm
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis TX

TOURNEVIS-TX25X100

ZEBRA
Description :
25; Longueur de lame: 100 mm
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis TX

TOURNEVIS TX27

ZEBRA
Description :
27; Longueur de lame: 115 mm
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis TX

TOURNEVIS TX30

ZEBRA
Description :
30; Longueur de lame: 115 mm
Quantité : 1 x
1 x
Tournevis TX

TOURNEVIS TX40

ZEBRA
Description :
40; Longueur de lame: 130 mm
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques