Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de vis ASSY

Coffret de 2400 vis à bois ASSY 3.0 Agenceur
ASSORT. VIS ASSY 3.0 AGENCEUR

Art. N° 5964017002

-,--

Assortiment de vis ASSY

Art. N° 5964017002

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

2 402 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1 ASSY 3.0 vis pour panneau de particules, tête fraisée/tête fraisée autofraisante, AW, acier zingué (A2K)

Assortiment de 2 402 pièces


  • 400 vis pour panneau de particules, tête fraisée 3,5 x 16/12

  • 350 vis pour panneau de particules, tête fraisée 3,5 x 20/16

  • 150 vis pour panneau de particules, tête fraisée 3,5 x 30/25

  • 300 vis pour panneau de particules, tête fraisée 4 x 16/12

  • 300 vis pour panneau de particules, tête fraisée 4 x 20/16

  • 175 vis pour panneau de particules, tête fraisée 4 x 30/24

  • 150 vis pour panneau de particules, tête fraisée 4 x 35/29

  • 125 vis pour panneau de particules, tête fraisée 4 x 40/34

  • 150 vis pour panneau de particules, tête fraisée autofraisante 4 x 35/21

  • 125 vis pour panneau de particules, tête fraisée autofraisante 4 x 40/24

  • 100 vis pour panneau de particules, tête fraisée autofraisante 4 x 50/29

  • 75 vis pour panneau de particules, tête fraisée autofraisante 4 x 60/34

  • 2 embouts AW20

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Matière

Acier

Finition

Zingué

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

2402 PCS

Conforme ROHS

Oui

Assortiment de vis ASSY comprenant :

400 x
Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FT

VIS-CR-CS-WO-AW20-(A2K)-3,5X16/12

ASSY 3.0
Description : Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'agencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures.
Quantité : 400 x
350 x
Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FT

VIS-CR-CS-WO-AW20-(A2K)-3,5X20/16

ASSY 3.0
Description : Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'agencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures.
Quantité : 350 x
150 x
Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FT

VIS-CR-CS-WO-AW20-(A2K)-3,5X30/25

ASSY 3.0
Description : Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'agencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures.
Quantité : 150 x
300 x
Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FT

VIS-CR-CS-WO-AW20-(A2K)-4X16/12

ASSY 3.0
Description :
Countersunk head
Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'agencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures.
Quantité : 300 x
300 x
Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FT

VIS-CR-CS-WO-AW20-(A2K)-4X20/16

ASSY 3.0
Description :
Countersunk head
Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'agencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures.
Quantité : 300 x
175 x
Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FT

VIS-CR-CS-WO-AW20-(A2K)-4X30/34

ASSY 3.0
Description :
Countersunk head
Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'agencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures.
Quantité : 175 x
150 x
Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FT

VIS-CR-CS-WO-AW20-(A2K)-4X35/29

ASSY 3.0
Description : Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'agencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures.
Quantité : 150 x
125 x
Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FT

VIS-CR-CS-WO-AW20-(A2K)-4X40/34

ASSY 3.0
Description : Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'agencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures.
Quantité : 125 x
150 x
Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FP

VIS-CR-CS-MPK-WO-AW20-(A2K)-4X35/21

ASSY 3.0
Description : Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'aménagement de locaux commerciaux, l'aménagement intérieur, la couverture et la menuiserie.
Quantité : 150 x
125 x
Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FP

VIS-CR-CS-MPK-WO-AW20-(A2K)-4X40/24

ASSY 3.0
Description : Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'aménagement de locaux commerciaux, l'aménagement intérieur, la couverture et la menuiserie.
Quantité : 125 x
100 x
Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FP

VIS-CR-CS-MPK-WO-AW20-(A2K)-4X50/29

ASSY 3.0
Description : Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'aménagement de locaux commerciaux, l'aménagement intérieur, la couverture et la menuiserie.
Quantité : 100 x
75 x
Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FP

VIS-CR-CS-MPK-WO-AW20-(A2K)-4X60/34

ASSY 3.0
Description : Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'aménagement de locaux commerciaux, l'aménagement intérieur, la couverture et la menuiserie.
Quantité : 75 x
2 x
Embout AW®

EMBOUT-AW20-ORANGEVIF-1/4-L25MM

Description : 6 pans 1/4 pouce
Quantité : 2 x
1 x
Insert pour système, plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 12 COMPART

Description :
Nombre de compartiments: 12 PCS
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité : 1 x
1 x
Coffret de rangement à compartiments vide, opaque, SYSKO 4.4.1

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques