Assortiment de vis sans tête
Coffret de vis sans tête à 6 pans creux Sysko
ASS.VIS STHC DIN.913-914-915 AC BR
SYSTEMKOFFER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Vis sans tête M5, M6 et M8
- DIN EN ISO 4026 avec six pans mâle et cône tronqué (ancienne norme DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 avec six pans mâle et pointe aplatie, (ancienne norme DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 avec six pans mâle et bout pilote (ancienne norme DIN 915)
La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV
Les vis sans tête en acier sont uniquement destinées à une utilisation sous des contraintes de compression (voir également DIN EN ISO 898-5). Applications types : serrage dans une bague de réglage ou application de pression sur une contre-pièce. Les vis sans tête en acier sont donc extrêmement dures afin de garantir la résistance à la torsion du six pans creux lors du serrage/desserrage.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Classe de dureté | 45H |
Type de filetage | Filetage métrique |
Type d’empreinte | Six pans creux |
Nombre de pièces de l'assortiment | 540 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
VIS-STHC-ISO4026-45H-3-M6X10
VIS-STHC-ISO4026-45H-3-M6X16
VIS-STHC-ISO4027-45H-2,5-M5X16
VIS-STHC-ISO4027-45H-4-M8X10
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.