Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment système 4.4.1, clé mixte à cliquet, Flexi

Jeu de clés mixtes à cliquet, Flexi 4.4.1, 12 pcs
ALVE CLE MIXT CLIQU.ART.12PCS 4.4.1.
ZEBRA

Art. N° 0965905412

Prix affichés aux clients après connexion

Assortiment système 4.4.1, clé mixte à cliquet, Flexi

Art. N° 0965905412

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

12 pièces

Compatible avec tous produits à système ORSY


Dimensions uniformes



Finition en carbone esthétique


Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé



Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement


Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

S'adapte aux systèmes ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)

Nombre de pièces de l'assortiment

12 PCS

Taille alvéole

4.4.1

Largeur x hauteur x profondeur

231 x 38 x 335 mm

Décor

Aspect carbone

Assortiment système 4.4.1, clé mixte à cliquet, Flexi comprenant :

1 x
Clé mixte à cliquet, flexible

CLÉ MIXTE À CLIQUET, FLEX, 8MM

ZEBRA
Description :
8mm
La tête de cliquet flexible offre un dégagement encore plus important au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet, flexible

CLÉ MIXTE À CLIQUET, FLEX, 9MM

ZEBRA
Description :
9mm
La tête de cliquet flexible offre un dégagement encore plus important au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet, flexible

CLÉ MIXTE À CLIQUET, FLEX, 10MM

ZEBRA
Description :
10mm
La tête de cliquet flexible offre un dégagement encore plus important au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet, flexible

CLÉ MIXTE À CLIQUET, FLEX, 11MM

ZEBRA
Description :
11mm
La tête de cliquet flexible offre un dégagement encore plus important au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet, flexible

CLÉ MIXTE À CLIQUET, FLEX, 12MM

ZEBRA
Description :
12mm
La tête de cliquet flexible offre un dégagement encore plus important au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet, flexible

CLÉ MIXTE À CLIQUET, FLEX, 13MM

ZEBRA
Description :
13mm
La tête de cliquet flexible offre un dégagement encore plus important au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet, flexible

CLÉ MIXTE À CLIQUET, FLEX, 14MM

ZEBRA
Description :
14mm
La tête de cliquet flexible offre un dégagement encore plus important au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles
Quantité : 1 x
Clé mixte à cliquet, flexible
1 x
Clé mixte à cliquet, flexible

CLÉ MIXTE À CLIQUET, FLEX, 15MM

ZEBRA
Description :
15mm
La tête de cliquet flexible offre un dégagement encore plus important au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet, flexible

CLÉ MIXTE À CLIQUET, FLEX, 16MM

ZEBRA
Description :
16mm
La tête de cliquet flexible offre un dégagement encore plus important au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet, flexible

CLÉ MIXTE À CLIQUET, FLEX, 17MM

ZEBRA
Description :
17mm
La tête de cliquet flexible offre un dégagement encore plus important au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet, flexible

CLÉ MIXTE À CLIQUET, FLEX, 18MM

ZEBRA
Description :
18mm
La tête de cliquet flexible offre un dégagement encore plus important au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles
Quantité : 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet, flexible

CLÉ MIXTE À CLIQUET, FLEX, 19MM

ZEBRA
Description :
19mm
La tête de cliquet flexible offre un dégagement encore plus important au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles
Quantité : 1 x
1 x
Alvéole pour système 4.4.1, assortiment de clés mixtes à cliquet, Flexi

ALVEOLE VIDE PR 0965905412 4.4.1.

Description : Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905412
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N° N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques