Assortiment système 4.4.1, douille 1/2 pouce
Alvéole cliquet + douilles 1/2 système 4.4.1
ALVEOLE CLIQ+DOUIL1/2" 23PCS 4.4.1.
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible avec tous produits à système ORSY
Dimensions uniformes
Finition en carbone esthétique
Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé
Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement
Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole.
Fiches de données de sécurité(X)
S'adapte aux systèmes ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)
Nombre de pièces de l'assortiment | 23 PCS |
Taille alvéole | 4.4.1 |
Largeur x hauteur x profondeur | 231 x 38 x 335 mm |
Décor | Aspect carbone |
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 10MM
ZEBRADOUILLE 6 PANS - 1/2 POWERDRIV 11MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 12MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 13MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 14MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 15MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 16MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 17MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 18MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 19MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 20MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 21MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 22MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 24MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 26MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 27MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 28MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 30MM
ZEBRAEMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 32MM
ZEBRAALVEOLE VIDE PR 0965905208 4.4.1.
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.