Attache W-FIX
Attache pour fixation rapide W-FIX
ATTACHE WFIX 1.5 2.5MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Attache pour câble de 1,5, 2,5 et 3 mm
- Accepte des charges jusqu'à 105 kg
- Autobloquant
- Permet le réglage de la longueur, sans outil
- Les attaches peuvent être utilisées avec des câbles d'autres marques (voir conditions avec le vendeur)
Avec l'attache Art N° 5255 001 115 UTILISER UNIQUEMENT la bobine Art N° 5255 001 120 ou 5255 001 121
Avec l'attache Art N° 5255 001 116 UTILISER UNIQUEMENT la bobine Art N° 5255 001 122
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de chemin de câble, appareils d'éclairages et de signalisation, tuyaux d'aération, de chauffage, les points de centre, spots
Charge admissible | 700 N |
Matière | Acier/aluminium |
Poids du produit (par pièce) | 12 g |
Diamètre de corde | 2,5 mm |
Finition | Aluminium-zinc |